絞り込み
ブランド
  • ANEX(7)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • エスコ(5)
  • ベッセル(2)
  • エイト(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BONDHUS(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(8)
先端形状
マイナス(-)(10)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 1.2mm(1)
  • 1.8mm(2)
  • 2mm(1)
  • 2.32mm(1)
  • 2.5mm(2)
  • 3mm(3)
  • 4mm(1)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(3)
  • 6mm(2)
  • No.0(1)
  • No.1(5)
  • No.2(1)
全長(mm)
  • 158
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(10)
軸貫通
  • あり(3)
  • なし(8)
あり・なし
刃先マグネット
  • あり(7)
  • なし(5)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(17)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム絶縁ドライバー ANEXスリム絶縁ドライバーANEX(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
スーパーフィット精密ドライバー ANEXスーパーフィット精密ドライバーANEX(18件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クイック電工ドライバー ANEXクイック電工ドライバーANEX(13件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 ANEX絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900ANEX
639税込703
1本
当日出荷
絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。
用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
スリットパワードライバー ANEXスリットパワードライバーANEX(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールラチェットドライバー替軸 ベッセルボールラチェットドライバー替軸ベッセル(3件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー適合品番2200(ボールラチェットドライバー専用)商品構成単品
トルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
スリットパワードライバー(電工タイプ) ANEXスリットパワードライバー(電工タイプ)ANEX(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ダブル検電ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ダブル検電ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。トラスコ品番853-2716種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー TRUSCOインパクトドライバーTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番819-1404セット内容(+)No.2・No.3・No.4/(-)8・10mm種類セット品差込角(mm)9.5表面処理全身焼入商品構成セット品
[+-]精密ドライバーセット エスコ[+-]精密ドライバーセットエスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm全長(mm)158/258商品構成セット品
ボールラチェットドライバー替軸 ベッセルボールラチェットドライバー替軸ベッセル
499税込549
1本
当日出荷
ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
スリットパワー貫通ドライバー フック付 ANEXスリットパワー貫通ドライバー フック付ANEX(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
ハンマーで叩ける座金付です。 滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。
材質(グリップ)PP、TPE材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼刃先マグネットあり軸貫通あり
1.2x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ1.2x 50mm [-]ドライバー(精密用)エスコ
515税込567
1本
翌日出荷
微小ねじに
全長(mm)158商品構成単品
いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
ヘクスローブドライバー。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
トルクスプラスドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
1.8x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ1.8x 50mm [-]ドライバー(精密用)エスコ
370税込407
1本
翌日出荷
微小ねじに
商品構成単品
差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ”PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。
用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番448-3316セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材全長(mm)158ブラック軸長(mm)30
# 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD) エスコ# 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD)エスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)4全長(mm)158質量(g)15.7商品構成単品アズワン品番64-2225-33
軸1/4"x 30mm ドライバーハンドル(ラチェット式) エスコ軸1/4"x 30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
商品構成単品送り角度(°)15アズワン品番64-7868-97
六角ドライバー BONDHUS六角ドライバーBONDHUS
499税込549
1個
当日出荷
全長(mm)158種類六角ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚
商品構成単品ギヤ歯数24

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー