絞り込み
ブランド
  • ベッセル(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • ヴィッテ(1)
  • チャンピオンツール(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(6)
先端形状
ポジドライブ(3)
先端形状
マイナス(-)(6)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(3)
  • 8mm(1)
  • No.2(4)
  • PS2(1)
  • PZ2(3)
  • その他(1)
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 212
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(6)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(3)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(3)
あり・なし
刃先マグネット
  • あり(3)
  • なし(2)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(12)
セット品・単品
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーソケットドライバー ベッセルパワーソケットドライバーベッセル(38件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー Wera六角棒ドライバーWera(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボルスター付差替ドライバー ANEXボルスター付差替ドライバーANEX(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739種類差替式ドライバー先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバーベッセル
1,298税込1,428
1本
当日出荷
適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバーベッセル
1,298税込1,428
1本
当日出荷
適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバーベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
(+) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(+) 絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 貫通タイプチャンピオンツール
989税込1,088
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ絶縁ドライバー2本組 ベッセルメガドラ絶縁ドライバー2本組ベッセル
2,198税込2,418
1セット
欠品中
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。軸径(Φmm)7.8全長(mm)212質量(g)182材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマーセット商品数2本商品構成セット品
スリム絶縁ドライバー (プラス/マイナス) KNIPEX(クニペックス)スリム絶縁ドライバー (プラス/マイナス)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。プラスマイナスネジ用ドライブビット。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)商品構成単品
1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)1000V 絶縁ドライバーKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様 ヴィッテマイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様ヴィッテ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。強いトルクをかけられるボルスター仕様です。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。吊るす事ができる穴があります。
用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。材質クロムバナジウム鋼色(グリップ)ブラック
スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ) KNIPEX(クニペックス)スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ)KNIPEX(クニペックス)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 プラスマイナスネジ用ドライブビット細形タイプ。先端部は黒く表面処理されています。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)商品構成単品
ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)ポジドライブ絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーベッセル
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。 二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。 グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。 力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。 (+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)仕様1000V絶縁仕様トラスコ品番143-8901セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品表面処理(先端)黒染仕上商品構成セット品アズワン品番64-4654-13

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー