絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • Wera(6)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • エスコ(4)
  • KTC(4)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • BONDHUS(2)
  • ハゼット(2)
  • USAG(2)
  • TRUSCO(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • felo(フェロ)(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(10)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(8)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端形状
プラス(+)(4)
先端形状
マイナス(-)(13)
先端形状
六角(4)
先端形状
四角(1)
先端サイズ
  • 2.5mm(1)
  • 4mm(2)
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(4)
  • 5.5mm(7)
  • 6mm(9)
  • 6.5mm(2)
  • 7mm(3)
  • 8mm(5)
  • 9mm(1)
  • 10mm(5)
  • 12mm(2)
  • 13mm(2)
  • 14mm(2)
  • No.2(4)
  • T25(2)
  • T27(2)
  • T30(1)
  • TR25(1)
  • TR27(1)
全長(mm)
  • 230
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(2)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(10)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(18)
軸貫通
  • あり(4)
  • なし(23)
あり・なし
刃先マグネット
  • あり(6)
  • なし(21)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(40)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバーWera(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトドライバクロス KTCソフトドライバクロスKTC(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ナットドライバー SIGNET(シグネット)ナットドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバマイナス貫通タイプKTC(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトドライバマイナス KTCソフトドライバマイナスKTC
859税込945
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マイスターグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
789税込868
1本
当日出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途プラス2番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
クラフトフォームドライバー WeraクラフトフォームドライバーWera(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
木柄ドライバクロス貫通タイプ KTC木柄ドライバクロス貫通タイプKTC(4件のレビュー)
929税込1,022特価
1本
当日出荷
手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ナットドライバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITトルクスドライバー BAHCO(バーコ)FITトルクスドライバーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
929税込1,022
1個
当日出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・トルクスプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・トルクスプラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
USAG マイナスドライバー1X5.5X125 USAGUSAG マイナスドライバー1X5.5X125USAG
999税込1,099
1本
当日出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)1全長(mm)230シャンク長(mm)125商品構成単品
USAG プラスドライバー+2x125 USAGUSAG プラスドライバー+2x125USAG
1,190税込1,309
1本
当日出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
商品構成単品
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
FITスクエアドライバー BAHCO(バーコ)FITスクエアドライバーBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1本
11日以内出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂仕様ロバートソン型種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITいじり防止ドライバー BAHCO(バーコ)FITいじり防止ドライバーBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から60日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
190IVDE ナットドライバー Wera190IVDE ナットドライバーWera
3,998税込4,398
1本
当日出荷
商品構成単品
ナットドライバー(ディープソケット) BONDHUSナットドライバー(ディープソケット)BONDHUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ナットドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
チゼルドライバー クラフトフォームプラス Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラスWera
2,498税込2,748
1本
当日出荷
打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
マルチナットドライバー パススルー KLEIN TOOLSマルチナットドライバー パススルーKLEIN TOOLS
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
パススルー(貫通)しているので、長く突起しているねじ棒に対応出来ます。マグネットナットドライバーは片手での締め付けが可能で、11 種類のサイズ (5、7、8、9、10、11、13、14、19mm のナットドライバーと 8mm、10mm の六角キー) が 1 つのツールに含まれています。サイズによって色分けされてるため、一目でサイズが分かります
トラスコ品番690-9279材質合金鋼全長(mm)230軸長(mm)110
ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー)ナットドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から90日以内出荷
早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
軸長(mm)125
[-]ドライバー EA560WAシリーズ エスコ[-]ドライバー EA560WAシリーズエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
先端滑り止めは付いていません。
先端形状-商品構成単品
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー felo(フェロ)絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバーfelo(フェロ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼
マイナスドライバー ハゼットマイナスドライバーハゼット
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
握りやすい三角断面です。 滑りにくく疲れにくい三層構造グリップです。 グリップの穴により壁掛け収納しやすく収納に便利です。
用途産業用から各種ホビーにトラスコ品番200-1826商品構成単品
ヘックスローブドライバー ハゼットヘックスローブドライバーハゼット
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。 三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。 グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
用途各種機械・ホビーに材質(グリップ)グリップ:プラスチック材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
13 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング) エスコ13 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)エスコ
21,800税込23,980
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-7905-68
5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁細軸) エスコ5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
2,680税込2,948
1本
翌日出荷
全長(mm)230質量(g)60適合ねじM3.5商品構成単品アズワン品番64-2225-78
FIT絶縁ナットドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁ナットドライバーBAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー