絞り込み
ブランド
  • BONDHUS(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • Ampco(5)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(4)
  • TRUSCO(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • ベッセル(2)
  • GEDORE(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ANEX(1)
  • KTC(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JTC(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ハゼット(1)
  • Tech-EV(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
プラス(+)(15)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(24)
先端形状
六角(2)
先端形状
四角(1)
先端サイズ
  • 6mm(7)
  • 6.3mm(2)
  • 6.5mm(9)
  • 7mm(1)
  • 8mm(4)
  • 9mm(1)
  • 13mm(3)
  • No.2(6)
  • No.3(5)
全長(mm)
  • 260
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(15)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(13)
  • グリップタイプ金属(1)
軸貫通
  • あり(7)
  • なし(21)
あり・なし
刃先マグネット
  • あり(15)
  • なし(13)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(36)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラ普通ドライバー ベッセルメガドラ普通ドライバーベッセル(49件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ普通ドライバー ベッセルメガドラ普通ドライバーベッセル(8件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバ マイナス貫通タイプKTC(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイント六角棒ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
普通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO普通ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
角軸貫通強力ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)角軸貫通強力ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。 先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
貫通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO貫通ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フレキシブルシャフト付ラチェットドライバー ANEXフレキシブルシャフト付ラチェットドライバーANEX(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番275-9969セット内容ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト種類セット品商品構成セット品
ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ラバーグリップドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角軸貫通強力ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)角軸貫通強力ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
防爆プラスドライバー PROMOTE(プロモート)防爆プラスドライバーPROMOTE(プロモート)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状プラス
マイナスドライバー 2150 GEDOREマイナスドライバー 2150GEDORE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー
マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クッショングリップドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)クッショングリップドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ラバーグリップドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)
449税込494
1本
当日出荷
抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マルチクラフト貫通マイナスドライバー8102D PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト貫通マイナスドライバー8102DPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。グリップ後端に打撃部を設けていますので、固着したねじを緩める時に効果的です。ブレードはニッケルクロムメッキ加工されているため、見た目も美しく、サビにも強くなっています。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。
トラスコ品番345-8487材質軸:特殊鋼、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)7全長(mm)260軸長(mm)145先端形状マイナス刃先[[-]]8.0×1.2根元六角寸法(mm)10
防爆スクリュードライバープラスドライバー Ampco防爆スクリュードライバープラスドライバーAmpco
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
商品構成単品
防爆スクリュードライバーマイナスドライバー Ampco防爆スクリュードライバーマイナスドライバーAmpco
6,898税込7,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
商品構成単品
絶縁工具 スクリュードライバー Tech-EV絶縁工具 スクリュードライバーTech-EV
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバーハゼット
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
防爆マイナスドライバー PROMOTE(プロモート)防爆マイナスドライバーPROMOTE(プロモート)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状マイナス
コンフォートグリップドライバー 2092 BONDHUSコンフォートグリップドライバー 2092BONDHUS
1,098税込1,208
1本
当日出荷
クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂仕様DIN ISO準拠(DIN ISO8764PH)全長(mm)260質量(g)95グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品
ラバーグリップドライバー イチネンTASCOラバーグリップドライバーイチネンTASCO
639税込703
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)PP/PVC材質(軸)工具用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
貫通ドライバー JTC貫通ドライバーJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)タイプ貫通材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
絶縁スリムドライバー(-) GEDORE絶縁スリムドライバー(-)GEDORE
1,898税込2,088
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSポジドライブ絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900商品構成単品
プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSプラス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900商品構成単品
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
879税込967
1個
8日以内出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900商品構成単品
防爆絶縁マイナスドライバー Ampco防爆絶縁マイナスドライバーAmpco
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
トラスコ品番813-2343商品構成単品
E-MARKドライバー アックスブレーンE-MARKドライバーアックスブレーン
449税込494
1個
4日以内出荷
先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。
用途ネジあけ、締めに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ピストルハンドルラチェットスクリュードライバー BAHCO(バーコ)ピストルハンドルラチェットスクリュードライバーBAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-9571セット内容PH1、PH2、PZ1、PZ2、マイナス4.5、5.5種類セット品グリップ長さ(mm)125商品構成セット品
防爆マイナスドライバー Ampco防爆マイナスドライバーAmpco
9,498税込10,448
1本
当日出荷
各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー