絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • Pro-Auto(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • GEDORE(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(2)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 5mm(1)
  • 6mm(1)
  • 6.5mm(1)
  • 7mm(2)
  • 8mm(4)
  • 9mm(2)
  • 10mm(1)
  • 11mm(1)
  • 12mm(1)
  • 13mm(1)
  • No.3(2)
  • PZ3(1)
  • T40(1)
  • T40H(1)
全長(mm)
  • 268
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
商品構成
  • 単品(12)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
絶縁プラスドライバー SIGNET(シグネット)絶縁プラスドライバーSIGNET(シグネット)
999税込1,099
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途六角穴付きボルトのネジ締め材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
ダイヤモンドチップドライバー Pro-AutoダイヤモンドチップドライバーPro-Auto
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で長寿命!使い込むほどネジに食い付きトルク力がアップ。グリップハンドルはアセテート樹脂を採用し、耐油性抜群。コットン繊維配合で衝撃を吸収し、耐久性も優れています。軸部にスパナが掛けられる六角ナット仕様のため、増し締め作業に最適です。
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
T型ハンドルナットドライバー 2133T GEDORET型ハンドルナットドライバー 2133TGEDORE
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
リテイナーリング付 フレキシブルソフトフィニッシュドライバーハンドル 150mm Wiha(ビーハ/ノガ)リテイナーリング付 フレキシブルソフトフィニッシュドライバーハンドル 150mmWiha(ビーハ/ノガ)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
全長(mm)268商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
32日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
ソフトフィニッシュ フレキシブルシャフト六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ フレキシブルシャフト六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
絶縁ポジドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ポジドライバーSIGNET(シグネット)
959税込1,055
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー