絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • エスコ(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • GEDORE(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(7)
先端形状
マイナス(-)(6)
先端サイズ
  • 3mm(1)
  • 4mm(2)
  • 4.3mm(1)
  • 8mm(2)
  • No.1(2)
  • No.2(2)
全長(mm)
  • 295
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
軸貫通
  • なし(9)
なし
刃先マグネット
  • あり(3)
  • なし(6)
あり・なし
商品構成
  • 単品(12)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバー パワーグリップ モノタロウドライバー パワーグリップモノタロウ(304件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビスキャッチドライバー モノタロウビスキャッチドライバーモノタロウ(10件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに材質(グリップ)ポリプロピレン軸径(Φmm)4.3全長(mm)295グリップ径(Φmm)21材質(軸)特殊鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ビスキャッチドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ビスキャッチドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4.3全長(mm)295質量(g)62種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(-) 絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁スリムドライバー(-) GEDORE絶縁スリムドライバー(-)GEDORE
789税込868
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
# 1x200mm [+]ドライバー エスコ# 1x200mm [+]ドライバーエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0全長(mm)295質量(g)61適合ねじM2.5-3商品構成単品アズワン品番64-2226-99
FITプラスドライバー BAHCO(バーコ)FITプラスドライバーBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から60日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー