絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • ANEX(1)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • エンジニア(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • FACOM(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(5)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(8)
先端サイズ
  • 2mm(1)
  • 3.5mm(2)
  • 4mm(1)
  • 5mm(2)
  • 6mm(3)
  • 8mm(1)
  • 10mm(1)
  • No.1(1)
  • No.2(3)
  • PZ1(1)
  • PZ2(1)
  • セット品(2)
全長(mm)
  • 85
  • 140(50)
  • 145(38)
  • 150(63)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(60)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
  • グリップタイプ金属(2)
軸貫通
  • なし(6)
なし
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(6)
あり・なし
商品構成
  • セット品(3)
  • 単品(10)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー用アダプターL型 TRUSCO電動ドライバー用アダプターL型TRUSCO(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アルミ精密ドライバーセット(6pcs) H&Hアルミ精密ドライバーセット(6pcs)H&H
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器に
材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPRセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)商品構成セット品
2WAYスタビードライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)2WAYスタビードライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
599税込659
1本
当日出荷
差込口が金属製の為ハードな作業にも使用できます。狭い箇所でも締め付け力抜群!特殊ホルダー採用により、軸の差替えがスムーズにできます。
用途狭い箇所のネジの脱着に。トラスコ品番853-2986種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ツインスター エンジニアツインスターエンジニア(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。全長85mmのコンパクトタイプ
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番368-7716軸径(Φmm)6.3全長(mm)85質量(g)40種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30グリップ長さ(mm)48商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
差替ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
FITスタッビー マイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITスタッビー マイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から56日以内出荷
材質(グリップ)樹脂全長(mm)85種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)プラスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398
1本
90日以内出荷
インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
マイナス精密ドライバーセット エスコマイナス精密ドライバーセットエスコ
15,700税込17,270
1セット
翌日出荷
5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質真鍮(クロムメッキ)全長(mm)79・79・79・85・85硬度HRC54/58先端形状マイナス(-)先端サイズ(mm)0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
アングル スクリュードライバー 86mm ARZ4 FACOMアングル スクリュードライバー 86mm ARZ4FACOM
1,498税込1,648
1個
73日以内出荷
持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。 それぞれの両端は90°で面が変わります。 バーント仕上げ。
用途スクリュードライバー商品構成単品
スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入 Wiha(ビーハ/ノガ)スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入Wiha(ビーハ/ノガ)
9,898税込10,888
1箱(50本)
4日以内出荷
コンパクトなマイナスドライバーです。
軸径(Φmm)2全長(mm)85商品構成セット品ハンドル幅(mm)8
FITスタッビー ポジドライバー BAHCO(バーコ)FITスタッビー ポジドライバーBAHCO(バーコ)
899税込989
1本
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂全長(mm)85種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITスタッビー プラスドライバー BAHCO(バーコ)FITスタッビー プラスドライバーBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から38日以内出荷
材質(グリップ)樹脂全長(mm)85質量(g)44種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESD差替ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD差替ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー