絞り込み
ブランド
  • エスコ(14)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
  • Wera(8)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • KTC(2)
  • BONDHUS(2)
  • ハゼット(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • GEDORE(2)
  • ANEX(1)
  • エイト(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • ツールメイトジャパン(1)
  • FACOM(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(60)
先端形状
トルクスプラス(2)
先端サイズ
  • T20
  • 1.5mm(69)
  • 2mm(123)
  • 2.5mm(161)
  • 3mm(194)
  • 3.5mm(96)
  • 4mm(226)
  • 5mm(180)
  • 5.5mm(240)
  • 6mm(378)
  • 6.5mm(85)
  • 7mm(82)
  • 8mm(267)
  • 10mm(140)
  • No.0(99)
  • No.1(230)
  • No.2(322)
  • No.3(147)
  • T10(66)
  • セット品(131)
全長(mm)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 178(1)
  • 180(2)
  • 185(2)
  • 188(1)
  • 195(2)
  • 198(3)
  • 200(5)
  • 205(2)
  • 209(2)
  • 211(1)
  • 218(2)
  • 220(1)
  • 222(1)
  • 225(1)
  • 232(1)
  • 343(1)
  • 398(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(15)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(31)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(39)
あり・なし
刃先マグネット
  • なし(43)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(61)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘクスローブドライバー ANEXヘクスローブドライバーANEX(26件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス ドライバー BONDHUSトルクス ドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバーHF WeraトルクスドライバーHFWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー TRUSCOヘクスローブドライバーTRUSCO
829税込912
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄T型トルクスドライバ KTC樹脂柄T型トルクスドライバKTC(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー ツールメイトジャパンヘクスローブドライバーツールメイトジャパン(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘクスローブいじり防止ネジに対応
材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂仕様エラストマーラバー柄種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスドライバー ヴィッテステンレスドライバーヴィッテ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。吊るす事ができる穴があります。
用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
T20x100mm [TORX]ドライバー エスコT20x100mm [TORX]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Weraトルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラスWera(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
ビーハTハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
トルクスドライバーHF WeraトルクスドライバーHFWera
2,898税込3,188
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブドライバー(ロング)STAHLWILLE(スタビレー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
商品構成単品
スイスグリップ・トルクスプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・トルクスプラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ KTC樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバKTC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
トルクス(R)ドライバー2163 TX GEDOREトルクス(R)ドライバー2163 TXGEDORE
1,298税込1,428
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品
絶縁トルクスドライバー GEDORE絶縁トルクスドライバーGEDORE
1,598税込1,758
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
FITトルクスドライバー BAHCO(バーコ)FITトルクスドライバーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
翌日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁精密ドライバー ヘクスローブ SIGNET(シグネット)絶縁精密ドライバー ヘクスローブSIGNET(シグネット)
599税込659
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
イジリ止メトルクスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)イジリ止メトルクスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx20 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx20 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビードライバー WeraスタビードライバーWera(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。 コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯全長(mm)79材質/仕上特殊合金鋼商品構成単品
エルゴハンドルステンレストルクス BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレストルクスBAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT20x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-320種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-105種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバー ハゼット絶縁ドライバーハゼット
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品
トルクス ドライバー BONDHUSトルクス ドライバーBONDHUS
799税込879
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
チゼルドライバー クラフトフォームプラス Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラスWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
マジックスプリング付SFトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付SFトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDトルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDトルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から47日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TXドライバー エイトTXドライバーエイト(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ステンレス トルクスドライバー Weraステンレス トルクスドライバーWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー エスコ[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバーエスコ
1,960税込2,156
1セット
翌日出荷
セット内容2点。マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。。
ハンドル長さ(mm)110ビット全長(mm)125対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
ハンドドライバー トルクス ハーフェレハンドドライバー トルクスハーフェレ
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
六角型グリップによりしっかりとしたトルクの出せるハンドドライバーです。六角型のグリップによりドライバーが作業場で転がるのを防止し、軸の先端がネジ穴にしっかりフィットして最大限のトルクを伝達します。ハンドルは人間工学的な形状でありながら耐衝撃があり堅牢です。
用途ネジの締め付け材質(グリップ)樹脂 (ソフト) /ゴム商品構成単品
T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコT20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
全長(mm)80商品構成単品アズワン品番64-7871-69

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー