絞り込み
ブランド
  • エスコ(14)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
  • Wera(6)
  • ANEX(2)
  • KTC(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • GEDORE(2)
  • エイト(1)
  • エンジニア(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ツールメイトジャパン(1)
  • FACOM(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(50)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端サイズ
  • T8
  • 1.5mm(69)
  • 2mm(123)
  • 2.5mm(161)
  • 3mm(194)
  • 3.5mm(97)
  • 4mm(226)
  • 5mm(180)
  • 5.5mm(240)
  • 6mm(378)
  • 6.5mm(85)
  • 7mm(82)
  • 8mm(267)
  • 10mm(140)
  • No.0(99)
  • No.1(230)
  • No.2(322)
  • No.3(147)
  • T10(67)
  • T20(65)
  • セット品(131)
全長(mm)
  • 130(1)
  • 133(1)
  • 138(1)
  • 140(7)
  • 141(3)
  • 145(4)
  • 150(1)
  • 153(1)
  • 154(1)
  • 157(3)
  • 161(1)
  • 164(3)
  • 168(1)
  • 170(1)
  • 172(2)
  • 197(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(12)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(26)
軸貫通
  • なし(34)
なし
刃先マグネット
  • なし(36)
なし
商品構成
  • 単品(52)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘクスローブドライバー ANEXヘクスローブドライバーANEX(26件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス ドライバー BONDHUSトルクス ドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバーHF WeraトルクスドライバーHFWera(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバーANEX(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー TRUSCOヘクスローブドライバーTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄T型トルクスドライバ KTC樹脂柄T型トルクスドライバKTC(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー ツールメイトジャパンヘクスローブドライバーツールメイトジャパン(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘクスローブいじり防止ネジに対応
材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂仕様エラストマーラバー柄種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス マイクロドライバー Weraトルクス マイクロドライバーWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Weraトルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラスWera(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T 8x 75mm [TORX]ドライバー エスコT 8x 75mm [TORX]ドライバーエスコ(2件のレビュー)
425税込468
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
スイスグリップ・トルクスプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・トルクスプラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ KTC樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバKTC(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)ドライバー2163 TX GEDOREトルクス(R)ドライバー2163 TXGEDORE
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品
絶縁トルクスドライバー GEDORE絶縁トルクスドライバーGEDORE
1,298税込1,428
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
FITトルクスドライバー BAHCO(バーコ)FITトルクスドライバーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁精密ドライバー ヘクスローブ SIGNET(シグネット)絶縁精密ドライバー ヘクスローブSIGNET(シグネット)
599税込659
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
スイスグリップ精密ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
青色(グリップエンド)商品構成単品
T 8x 60mm [Bore Torx]ドライバー エスコT 8x 60mm [Bore Torx]ドライバーエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-101種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス ドライバー BONDHUSトルクス ドライバーBONDHUS
799税込879
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マジックスプリング付SFトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付SFトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TXドライバー エイトTXドライバーエイト(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ステンレス トルクスドライバー Weraステンレス トルクスドライバーWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
579税込637
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー エスコ[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバーエスコ
1,960税込2,156
1セット
翌日出荷
セット内容2点。先端マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
ハンドル長さ(mm)110ビット全長(mm)125対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
T8x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT8x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
商品構成単品
T 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
全長(mm)153質量(g)13適合ねじM2.5商品構成単品アズワン品番64-2226-44
T 8x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン) エスコT 8x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)エスコ
3,960税込4,356
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-09
T8 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコT8 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)エスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2223-06
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付) Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,598税込3,958
1本
32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
ESD精密ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
1569 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera1569 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバーWera
1,698税込1,868
1本
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2419軸径(Φmm)3.00全長(mm)157質量(g)14材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8324-05
エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ)エルゴトルクスドライバーBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。
用途トルクスねじの締め緩め。材質(グリップ)ゴム材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー