絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(39)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端サイズ
  • T8
  • 2mm(92)
  • 2.5mm(125)
  • 3mm(165)
  • 3.5mm(78)
  • 4mm(204)
  • 5mm(157)
  • 5.5mm(218)
  • 6mm(353)
  • 6.5mm(73)
  • 7mm(78)
  • 8mm(236)
  • 10mm(120)
  • No.0(71)
  • No.1(187)
  • No.2(294)
  • No.3(131)
  • T10(54)
  • T15(54)
  • T20(57)
  • セット品(107)
全長(mm)
  • 130(1)
  • 133(1)
  • 138(1)
  • 140(6)
  • 141(3)
  • 145(4)
  • 150(1)
  • 157(2)
  • 161(1)
  • 164(3)
  • 168(1)
  • 170(1)
  • 172(2)
  • 197(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(11)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(22)
軸貫通
  • なし(29)
刃先マグネット
  • なし(31)
なし
商品構成
  • 単品(41)
単品
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • Wera(6)
  • エスコ(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • ANEX(2)
  • KTC(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • GEDORE(2)
  • エイト(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • FACOM(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・KTC・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・GEDORE・エイト・ENGINEER(エンジニア)・TRUSCO・三菱マテリアル・SIGNET(シグネット)・FACOM
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘクスローブドライバー ANEX

    ヘクスローブドライバー

    ANEX(26件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
    種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス ドライバー BONDHUS

    トルクス ドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクスドライバーHF Wera

    トルクスドライバーHF

    Wera(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘクスローブドライバー TRUSCO

    ヘクスローブドライバー

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 樹脂柄T型トルクスドライバ KTC

    樹脂柄T型トルクスドライバ

    KTC(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Wera

    トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス

    Wera(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス マイクロドライバー Wera

    トルクス マイクロドライバー

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
    用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
  • T 8x 75mm [TORX]ドライバー エスコ

    T 8x 75mm [TORX]ドライバー

    エスコ(2件のレビュー)
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SK-8種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス ドライバー BONDHUS

    トルクス ドライバー

    BONDHUS
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・トルクスプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・トルクスプラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • TXドライバー エイト

    TXドライバー

    エイト(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩種類グリップドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • 絶縁トルクスドライバー GEDORE

    絶縁トルクスドライバー

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
  • 167IVDE トルクスドライバー Wera

    167IVDE トルクスドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス トルクスドライバー Wera

    ステンレス トルクスドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス(R)ドライバー2163 TX GEDORE

    トルクス(R)ドライバー2163 TX

    GEDORE
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • 1569 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera

    1569 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業トラスコ品番195-2419軸径(Φmm)3.00全長(mm)157質量(g)14材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品アズワン品番64-8324-05
  • FITトルクスドライバー BAHCO(バーコ)

    FITトルクスドライバー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から75日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
    種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁精密ドライバー ヘクスローブ SIGNET(シグネット)

    絶縁精密ドライバー ヘクスローブ

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • マジックスプリング付SFトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付SFトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ KTC

    樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ

    KTC(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,598税込3,958
    1本
    32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴトルクスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。
    用途トルクスねじの締め緩め。材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック材質(グリップ)ゴム商品構成単品
  • T 8x 60mm [Bore Torx]ドライバー エスコ

    T 8x 60mm [Bore Torx]ドライバー

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SD-8種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SC-101種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T8x 60mm [Bore Torx]ドライバー エスコ

    T8x 60mm [Bore Torx]ドライバー

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MG-8種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T8x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ

    T8x35mm [Torx]フラッグドライバー

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AY-8種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75 FACOM

    Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75

    FACOM
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T8●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.5全長(mm)168質量(g)31.7軸径(inch)-グリップ径(Φmm)21材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • レインボーヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブドライバー。ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マジックスプリング付PF精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付PF精密トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクス絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー