絞り込み
ブランド
  • Wera(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端サイズ
  • TX10
  • 1.5mm(68)
  • 2mm(123)
  • 2.5mm(161)
  • 3mm(194)
  • 3.5mm(96)
  • 4mm(226)
  • 5mm(180)
  • 5.5mm(240)
  • 6mm(377)
  • 6.5mm(85)
  • 7mm(82)
  • 8mm(266)
  • 10mm(139)
  • No.0(99)
  • No.1(230)
  • No.2(322)
  • No.3(147)
  • T10(66)
  • T20(65)
  • セット品(131)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 69(1)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 280(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(2)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(1)
あり・なし
刃先マグネット
  • なし(2)
なし
商品構成
  • 単品(4)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレードWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステム先細りブレード1000V対応個別検品済完全絶縁仕様ローレット付
用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス)BOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に材質S2スチール材質(グリップ)ABS先端形状ヘックスローブ(トルクス)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通貫通
1267A フラッグドライバー Wera1267A フラッグドライバーWera
839税込923
1本
当日出荷
指で力を使いやすいハンドルです。
軸径(Φmm)3.0材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
629税込692
1個
翌日出荷
凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー