絞り込み
ブランド
  • Wera(2)
  • エンジニア(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(4)
先端サイズ
  • TX8
  • 1.5mm(68)
  • 2mm(123)
  • 2.5mm(161)
  • 3mm(194)
  • 3.5mm(96)
  • 4mm(226)
  • 5mm(180)
  • 5.5mm(240)
  • 6mm(378)
  • 6.5mm(85)
  • 7mm(82)
  • 8mm(267)
  • 10mm(139)
  • No.0(99)
  • No.1(230)
  • No.2(322)
  • No.3(147)
  • T10(66)
  • T20(65)
  • セット品(131)
全長(mm)
  • 69(1)
  • 120(1)
  • 127(1)
  • 146(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(2)
軸貫通
  • なし(2)
なし
刃先マグネット
  • なし(2)
なし
商品構成
  • 単品(4)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1267A フラッグドライバー Wera1267A フラッグドライバーWera
869税込956
1本
当日出荷
指で力を使いやすいハンドルです。
軸径(Φmm)3.0材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品
467 T型トルクスドライバー Wera467 T型トルクスドライバーWera(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
T形ハンドルの握りやすい形状です。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
用途一般締め付け作業商品構成単品
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番368-7881軸径(Φmm)3全長(mm)146質量(g)16種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)15商品構成単品先端長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー