絞り込み
ブランド
  • Wera(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端サイズ
  • TX9
  • 1.5mm(68)
  • 2mm(123)
  • 2.5mm(161)
  • 3mm(194)
  • 3.5mm(96)
  • 4mm(226)
  • 5mm(180)
  • 5.5mm(240)
  • 6mm(378)
  • 6.5mm(85)
  • 7mm(82)
  • 8mm(267)
  • 10mm(139)
  • No.0(99)
  • No.1(230)
  • No.2(322)
  • No.3(147)
  • T10(66)
  • T20(65)
  • セット品(131)
全長(mm)
  • 69(1)
  • 130(1)
  • 154(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
軸貫通
  • なし(1)
なし
刃先マグネット
  • なし(1)
なし
商品構成
  • 単品(3)
単品
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1267A フラッグドライバー Wera1267A フラッグドライバーWera
839税込923
1本
当日出荷
指で力を使いやすいハンドルです。
軸径(Φmm)3.0材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品
クラフトフォームコンパクト VDE67I Weraクラフトフォームコンパクト VDE67IWera
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
ブラックポイント刃先表面仕上げにより防錆・耐久性を向上しています。
用途電気工事・電気自動車仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー