ドライバー :「ふじや」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池を使用しないネオン管タイプ。
用途電気配線の通電確認に。 トラスコ品番447-0524 種類検電ドライバー 能力定電圧検電用AC100~380V 商品構成単品
1本
839 税込923
当日出荷

この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。
用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。 適合ドライブ角:1/4 セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー 材質SUS 全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155 質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
1セット
5,980 税込6,578
欠品中

反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。 材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
1個
489 税込538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工方式です。曲げる際に熱することで材質が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています。均質で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています。そのため、非常に強靭で角がナメにくくなっています。30°傾けて曲げた快適タイプで、平らな面を曲げている通常の六角レンチと違い、快適タイプは30°傾けて六角形の角の頂点で曲げています。そうすることで、チカラを入れて回す時も平らな面が指に当たるため、指が痛くなりません。
用途六角穴付きボルトの締め付け作業に。 材質特殊合金鋼 対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。硬度はHRC60±1です。
材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
1セット
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング