ドライバー :「差込角6.35mm」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数4点 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1パック
759 税込835
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1パック
749 税込824
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。 商品構成単品
1パック
759 税込835
当日出荷

狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷

差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 仕様全身焼入マグネット入り 商品構成単品 適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
1パック
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷

ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。
用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。 質量(g)5 差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ) 対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ) ソケットTD-BS16等
1個
489 税込538
4日以内出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。 商品構成単品
1パック
779 税込857
当日出荷

差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 仕様全身焼入マグネット入り 商品構成単品 適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123
1パック
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。 材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂 セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ 全長(mm)213 質量(g)175 差込角(mm)6.35 グリップ径(Φmm)28.5 材質(軸)特殊鋼 セット商品数10本 先端形状ヘックス 商品構成セット品
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります