ドライバー :「ヘクサ」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚) トラスコ品番651-4720 セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】 材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック 差込角(mm)6.35 先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット 商品構成セット品 グリーンマーク認定
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクスネジ用ドライバー7本セット。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ドライブチップとねじ形状の間の接触圧力によって生じるくさび力により、ねじをツールに確実に保持します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
セット内容トルクスドライバー 028048・028050・028051・028052・028053・028054・028055(TX8・10・15・20・25・27・30)
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

指で力を使いやすいハンドルです。
材質(軸)特殊工具鋼 先端形状トルクスプラス 商品構成単品
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)137 種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)
用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダー セット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm 寸法(mm)110×145×40 コーティングビット:ニッケルメッキ ビット全長(mm)50
1セット
9,598 税込10,558
翌日出荷

T形ハンドルの握りやすい形状です。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
用途一般締め付け作業 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN100-015-1適合品です。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)137 種類精密ドライバー 規格欧州規格EN100-015-1適合品 先端ブラックポイントチップ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。Wera独自のトルクス(R)HF形状は、トルクス(R)ねじとの驚異的なフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番471-3273 セット内容T20、T25、T27、T30 全長(mm)398 質量(g)555 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 刃先(TX)6
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)157 種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 差込角(inch)六角1/4
1本
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

いじり止め付き丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。
セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4653 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)157 軸長(mm)60 刃先T6 先端サイズ(mm)1.65
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類特殊形状 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
1個
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4652 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)157 軸長(mm)60 刃先T8 先端サイズ(mm)2.30
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

トルクスネジ用ドライバー6本セット。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ドライブの先端とネジの輪郭の間の接触圧力によって生じるウェッジ力により、ネジが工具にしっかりと保持されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 028050・028051・028052・028053・028055・028056(TX10・15・20・25・30・40)
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN61340-5-1適合品です。 ハンドル上部に早回しキャップがついています。 カラーコードでドライバーの種類が一目でわかります。
用途電子製品・精密組立 全長(mm)137 質量(g)12 商品構成単品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TORX BOソケットネジ用のプレミアムビット。出力側ボア穴付トルクスビット。丈夫で汎用性があり、硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)89
1本ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業 材質(グリップ)複合材 トラスコ品番195-2421 軸径(Φmm)4.00 全長(mm)137 質量(g)19 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8324-07
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業 材質(グリップ)複合材 トラスコ品番195-2420 軸径(Φmm)4.00 全長(mm)157 質量(g)19 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8324-06
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業 材質(グリップ)複合材 軸径(Φmm)3.00 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業 材質(グリップ)複合材 トラスコ品番195-2419 軸径(Φmm)3.00 全長(mm)157 質量(g)14 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8324-05
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業 材質(グリップ)複合材 トラスコ品番195-2415 軸径(Φmm)2.50 全長(mm)137 質量(g)12 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8324-01
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。ビットの穴とTORX BOネジのピンが不当な緩みを防止します。安全接続。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静電対策ESD精密トルクスプラスドライバー。 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。電気表面抵抗:静電対策ESD素材 109ohm。
用途静電対策仕様 軸径(Φmm)2 サイズ(IPR)1 軸長(mm)40
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

ステンレススチール製の高品質クラフトフォームトルクスドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。
軸長(mm)80 先端サイズ(#)1
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。
用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)60×420×43
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ300 ミリのブレードと非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーで、手の届きにくい箇所にも届きます。特にスリムなデザインにより非常に狭い設置スペースのネジでも操作できます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンがついており、長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、トルクス、六角ソケット)が収納されています。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能が付いています。ビット7本セット:特に配管、暖房、空調の用途に適しています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、トルクスビット TX 15・20・25 X25mm(05066486001・05066487001・05066488001)、六角ビット 5・6 X25 mm(05056325001・05056330001)、ビットドライバー 1/4"X300mm 寸法(mm)60×420×43
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング