ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。
付属品ポーチ
トラスコ品番469-7239
セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)89
全幅(mm)99
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
実用的なポーチに入った長さ89mmのビットの17本組。小さな戻り角のための細かい歯。切り替えリング (右、固定、左)。最大 50 ニュートン メートルの最大トルク。1/4 インチの六角ソケット ヘッド テークアップと Rapidaptor テクノロジーにより、疲労の少ない作業と迅速なビット交換を実現します。磁気式。電動工具で直接使用することもできます。
セット内容ラチェットドライバー 051461(1/4”×142mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ボア付トルクスビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)110×160×55
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1621
セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)14500
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3)
先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス
商品構成セット品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)
トラスコ品番651-4720
セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】
材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック
差込角(mm)6.35
先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット
商品構成セット品
グリーンマーク認定
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6920
セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)147.5
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)2-6
最小目盛(N・m)2
グリーンマーク認定
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6930
セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)全長17100
マグネット先端マグネット有
グリーンマーク認定
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。