ドライバー :「収納」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。
ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。
クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
商品構成単品
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン)
質量(kg)67
キャスター(mm)125×50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。
ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。
セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
使いたいサイズが一目で分かるレインボーカラーキャップを採用しています。作業時に便利なドライバースタンド付きです。
小ネジや小さなパーツの収納スペース付きです。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易にできます。
用途時計、メガネ、模型、精密機器の修理・組み立てなど、微細なネジの着脱作業。
材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)
セット内容(-1.0・-1.2・-1.8・-2.4mm・+0・+00)
種別6本組
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ ラチェット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
携帯性に優れたビット収納式のドライバーです。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が行えます。本締め可能なハイパワーラチェットです。滑りにくく、手に馴染むエラストマー樹脂グリップです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属品プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-6mm)、六角穴付きネジ用(3mm、4mm、5mm)
寸法(mm)幅約67×約220×奥行約40mm
商品構成単品
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。
市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。
材質(グリップ)樹脂
仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納
セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
仕様ビット6本収納
種類セット品
ハンドル可変式ハンドル
商品構成セット品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。