ドライバー :「吊り下げネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro 1/4 インチマグネット式ビット RS PRO のブランド RS PRO 1/4 インチマグネット式ビットドライバについて紹介します。このツールは交換可能なビットに対応している高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。 RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。 RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計された c- プラスのソフトグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を簡単に最大化できます。ハンドルには吊り下げ用の穴があり、工具を工具ベルトやウォールパネルに安全に固定して安全に収納できます。 特長と利点 1/4 インチビット用に設計 ?強力な磁石を備えたステンレススチール製スリーブにより、確実に接続できます ?クロムバナジウムスチール製のシャフトにより、優れた耐久性を実現 ?ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?安全で安全な保管のための吊り下げ用の穴 ?さまざまな用途での使用に最適 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 1/4 インチ六角 6.3 ビットに適しています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブ クロムバナジウムスチールシャフト(つや消しクロム仕上げ) 互換性のあるビットサイズはどれですか? この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットドライバーの全長は? このビットドライバの全長は 100 mm です。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4インチ全体長さ = 100.0 mmハンドル材質 = プラスチック
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。