1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 1/4 インチ六角ドライブハンドル. RS PRO のこのビットドライバハンドルは、 1/4 インチ六角ドライバビットに対応するように設計されています。ドライバハンドルにはマグネットが付いており、交換可能なビットをすばやく簡単に着脱できます。あらゆる締め付け用途で便利さと汎用性を発揮できるように、このマグネット式ドライバハンドルは最適です。 このハンドルは低炭素鋼製で長いサービス寿命を実現し、ハンドルが 6 つのグリップを備えているので、置くと工具が転がらなくなります。 RS Pro ビットセットと互換 ; 615-9192 615-9192 は、プラスドライバと Pozidriv ドライバビット 8 本セットです ; 615-9221 615-9221 は 8 ピース六角ドライバビットセットです ; 615-9215 615-9215 は 8 ピース Torx ドライバビットセットです ; 615-9243 615-9243 はマイナスドライバビット 8 本セット 特長と利点 ほとんどの六角 1/4 インチビットに対応 人間工学に基づいたグリップにより、長時間でも快適に使用できます シャフトを磁化してビットを固定 用途 このマグネット式ドライブハンドルの汎用性は、使用可能なビットによってのみ制限されます。適切なビットセットを使用すると、あらゆる種類のドライバ、ソケットドライバ、及びナットスピナに対応できます。さまざまな工具オプションを 1 つの場所にコンパクトかつ便利に収納できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4 インチ刃の長さ = 24 mm全体長さ = 120 mmブレード材質 = 低炭素鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります