セット内容:0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。ケースのポケットは透明タイプ。ケースは折りたたみ可能。ケースは折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥5,440
税込¥5,984
8日以内出荷
セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
セット内容:1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”。ボールポイント付。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個
商品構成セット品
アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
セット内容3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2
商品構成セット品
アズワン品番64-2227-81
1組
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SF-3
全長(mm)205
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)105/37
寸法C(mm)205
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SF-2
全長(mm)198
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)98/33
寸法C(mm)198
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に。
快適さと回転力をあげるためのクッション性のグリップハンドル。
正確にフィットできる精巧な機械加工チップ。
寸法(mm)(+)#1、#2、#2、#4、(-)4.7、6.3、6.3
商品構成セット品
アズワン品番64-2227-59
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ビットを外すと1/4”と5/16”のナットドライバーとしても使用できます。
セット内容ドライバーハンドル×1、ビット×2、(+)#1×(-)4.8、(+)#2×(-)6.3
商品構成セット品
差込角(inch)差込六角対辺…1/4"×5/16"
アズワン品番64-2227-79
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
商品構成単品
アズワン品番64-2227-88
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
商品構成単品
アズワン品番64-2227-83
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
セット内容(+)ビット:#2・#3/(-)ビット:1.6×9・1.6×11mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"
種類セット品
商品構成セット品
軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
商品構成単品
アズワン品番64-2227-87
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
商品構成単品
アズワン品番64-2227-85
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
商品構成単品
アズワン品番64-2227-86
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
商品構成単品
アズワン品番64-2227-84
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
セット内容(+)#2×6.0、(-)6.3×1.0
先端形状+
商品構成セット品
アズワン品番64-2227-78
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様●サイズ(インチ):44628●軸長(mm):150●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49
商品構成単品
アズワン品番65-2147-64
1本
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
1セット
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。DRALL+グリップを採用したプラスドライバー。DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2・#3(-)4.0mm・5.5mm・6.5mm(6本組)●軸長(mm):80~150●ケースサイズ:240×48×315mm●工具袋:310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
アズワン品番65-9264-07
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。