ドライバー :「刻印 4mm」の検索結果
手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼
商品構成7点
材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。
レーザー刻印のシリアルナンバー
人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。
グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
サイズによってハンドル形状が多少異なります。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂
アズワン品番68-1823-51
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。