絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • Wera(31)
  • エンジニア(23)
  • ANEX(17)
  • E-Value(12)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
  • ベッセル(11)
  • SK11(8)
  • KLEIN TOOLS(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • RS PRO(5)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ハゼット(3)
  • FACOM(3)
  • CUSTOM KOBO(2)
  • trad(2)
先端形状
先端形状
プラス(+)(8)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(6)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • セット品(3)
全長(mm)
  • 232(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(2)
  • グリップタイプ金属(3)
軸貫通
  • なし(5)
なし
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(3)
あり・なし
商品構成
  • セット品(6)
  • 単品(3)
セット品・単品
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドライバー :「収納」の検索結果

関連キーワード
  • ドライバー 収納
  • ビット 収納
  • ドライバー収納
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーセット (差替式) エスコドライバーセット (差替式)エスコ
9,580税込10,538
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地全長(mm)232軸長(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ[差替式]ラチェットドライバーセットエスコ
13,800税込15,180
1セット
翌日出荷
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
17,700税込19,470
1セット
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 108mm、ビットホルダー 100mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、ポジビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、トルクスビット T20×25mm・T20×89mm・T25×25mm・#25×89mm。ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。専用のポーチにセットされている89mmのビットや、ハンドルに内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能で、無駄な工具を持ち運ぶ必要がなくなります。形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。収納ケース付。
[差替式]スタビードライバービットセット エスコ[差替式]スタビードライバービットセットエスコ
3,860税込4,246
1セット
8日以内出荷
セット内容:7点、ドライバーハンドル 65mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm。ビットをハンドル内に収納できます。ミニサイズなので狭いスペースでの作業に最適です。磁石が付いているのでビットをしっかり保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。
[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ[差替式]ラチェットドライバーセットエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。右回転・左回転・固定の切替が可能です。100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能。
[+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用 エスコ[+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用エスコ
5,570税込6,127
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納できます。
仕様●<セット内容>:7点●ドライバーハンドル:115mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●TORXビット:T10・T25●Hexビット:2.5・3・4・5mm●ビット六角シャンク:4/1"●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状●ハンドル先端マグネット付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車用アズワン品番65-9263-98
[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用 エスコ[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用エスコ
9,210税込10,131
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納てきますラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-97
[+ -]スタビードライバーセット ラチェット式 エスコ[+ -]スタビードライバーセット ラチェット式エスコ
7,670税込8,437
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納できますラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2,#3●(-)ビット:0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):177●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-96
スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズ エスコスタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズエスコ
4,070税込4,477
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15・T20・T25●重量(g):108●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-93
6本組 ドライバー 精密用/ESD エスコ6本組 ドライバー 精密用/ESDエスコ
12,100税込13,310
1セット
翌日出荷
スマートフォンやタブレット端末の修理に対応できます。スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です
仕様●<セット内容>:6本組●(+)ドライバー:#00、#0●TORX-PLUSドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m●マイクロドライバー:#1●チップリフター:1×3.5●全長:137、147mm●重量(g):340●静電対策仕様アズワン品番65-9264-01
スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズ エスコスタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BPシリーズエスコ
4,070税込4,477
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納てきます
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:0.8×5.5・1.2×6.5mm●ポジビット:#1・#2●重量(g):113●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-94
[+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 エスコ[+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式エスコ
7,670税込8,437
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納できますラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15,T20,T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-95
DC18V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18V インパクトドライバー 充電式エスコ
78,200税込86,020
1台
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーターアズワン品番65-3893-10
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式エスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売アズワン品番65-3893-20
ドライバー(精密/ESD) エスコドライバー(精密/ESD)エスコ
10,500税込11,550
1セット(6本)
翌日出荷
スタンド付 先端形状によって色分けされています。 スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#00・#0●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●トルクスプラスビット:1IPR●全長:137mm商品構成セット品アズワン品番65-2143-04
[+ -] ドライバー(精密/ESD) エスコ[+ -] ドライバー(精密/ESD)エスコ
8,480税込9,328
1セット(6本)
翌日出荷
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。 静電対策仕様
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#0、#1●(-)ドライバー:1.2×0.25・1.5×0.23・1.8×0.3・2.5×0.4mm●全長:137・157・177mm先端形状+商品構成セット品アズワン品番65-2143-03
[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) エスコ[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます。 収納ケース付。 ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
仕様ドライバーハンドル:120mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2セット内容ドライバーハンドル:120mmビットホルダー:100mm(六角対辺1/4”)ビット六角シャンク:1/4”ビット全長:25mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2商品構成セット品アズワン品番64-2222-05
[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付) エスコ[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)エスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます
商品構成セット品アズワン品番64-2222-04
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青) エスコ[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質(グリップ)アルミエスコ品番EA552B-3種類精密ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒) エスコ[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
材質(グリップ)アルミエスコ品番EA552B-2種類精密ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/銀) エスコ[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/銀)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質(グリップ)アルミエスコ品番EA552B-1種類精密ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
[+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル) エスコ[+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BP-10セット内容ドライバーハンドル:六角軸6.35×145mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm/ビットホルダー:六角対辺6.35×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
[(+)(-)ポジドライブ]ドライバーセット エスコ[(+)(-)ポジドライブ]ドライバーセットエスコ
8,930税込9,823
1セット
翌日出荷
セット内容:6本組。先端滑り止め加工。形状やサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。収納用ラック付。
TORXドライバーセット[ホールド機能付] エスコTORXドライバーセット[ホールド機能付]エスコ
11,700税込12,870
1セット
8日以内出荷
セット内容:7本組。収納ラック付。ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見つけられます。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
TORX貫通柄ドライバーセット[手元六角付] エスコTORX貫通柄ドライバーセット[手元六角付]エスコ
12,300税込13,530
1セット
翌日出荷
セット内容:6本組。収納ラック付。打撃できる貫通柄。手元六角付。高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。インパクトキャップが付いており、耐久性をあげ、破損のリスクを減らします。
(+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP) エスコ(+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP)エスコ
7,630税込8,393
1セット
8日以内出荷
先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
(+)(-)ドライバーセット[手元六角付] エスコ(+)(-)ドライバーセット[手元六角付]エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:6本組。先端滑り止め加工。手元六角付。グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。収納用ラック付。
(+)(-)貫通柄ドライバーセット[手元六角付] エスコ(+)(-)貫通柄ドライバーセット[手元六角付]エスコ
11,300税込12,430
1セット
翌日出荷
セット内容:6本組。高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。打撃できる貫通柄。手元六角付。手元六角とハンマー用の金属キャップは付いていません。収納ラック付き。

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら