ドライバー :「木工用ねじ」の検索結果
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本
アズワン品番65-3893-31
1台
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
無段変速、正逆転、LEDライト付
仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本
アズワン品番65-3893-32
1台
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。