材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5.0×75mm、#2×6.3×100mm、#3×8.0×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.7×75mm、6.0×0.8×100mm、8.0×1.0×150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-2
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-150
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-75
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-1
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DM-3
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DM-1
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。先端マグネット付。先端は高精度ブラックポイント仕上げ
仕様●型番:170●先端×軸径(mm):#0×5.5●軸長(mm):75●全長:177mm●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材
アズワン品番65-3885-24
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
仕様●型番:170●サイズ(#)×軸径(Φmm):#4×9●軸長(mm):200●全長:349mm●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材
アズワン品番65-3885-28
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-3
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-100
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-302
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-306
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-310
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
ロールアップケース付き。
ジョイント部は可到式で、早回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。
ブリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。
グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。
仕様ドライバーハンドル:170mm
セット内容ドライバーハンドル:170mm六角ドライバービット:3・4・5・6・8mm(+)ドライバービット:#1・#2・#3
商品構成セット品
アズワン品番64-7868-91
1セット
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
アズワン品番65-3893-20
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
アズワン品番65-5670-18
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。