静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。
仕様ESDハンドル
セット内容6本組<セット内容>:(+)ドライバー:#00・#0、(-):1.2・1.5・1.8・2.5mm、スタンド
全長(mm)133~173
商品構成セット品
アズワン品番64-2225-18
1セット
¥9,280
税込¥10,208
翌日出荷
。弱電関連での作業に適したESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
仕様●ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:0.6×4.0mm・0.8×5.5mm●工具袋:サイズ/190×70×70(H)ポリエステル(1680デニール)のマチ付小物袋です。●ビットはクロムメッキ仕上げ、マグネット付
アズワン品番65-9263-92
1セット
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼
商品構成7点
材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。