ドライバー :「差し替え ドライバ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
種類差替式ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
電線における、電流の有無確認作業に適しています。低圧検電グリップ付(AC80~250V/DC100~300V)。
種類セット品
商品構成セット品
差替ナットドライバーをプラケースにセット、携帯に便利です。
用途修理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番368-7180
セット内容ソケット(ボックス):4、5.5、6、7、8、10mm、グリップ
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
+/- 2WAYビットで1本2役です。DK-51~53の3本組です。各種サイズのドライバーをケースに収納、携帯に便利です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
トラスコ品番368-7287
セット内容DK-51:(+)#00/(-)2.6、DK-52:(+)#1/(-)4.5、DK-53:(+)#2/(-)6
種類セット品
本数3
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
低圧検電グリップ付です。(AC80~300V / DC100~250V)
用途修理・メンテナンス作業に。
仕様低圧検電グリップ付6本組差替ドライバー・ナットセット
セット内容低圧検電グリップ付(AC80 ~300V/DC100 ~250V)、(+)#1、#2、(-)3.5、5.5mm、ソケット(ボックス)5.5mm、キリ
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
+/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
トラスコ品番368-7074
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。メガネなどの精密作業に最適です。
用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
セット内容(+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4
軸径(Φmm)(#0)3、(#0)3.8
全長(mm)128~200
質量(g)49
グリップ径(Φmm)14
商品構成単品
ビット軸対辺(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高いマグネット入り強力ビットをセットしています。充電・電動ドライバーにも最適のビットセットです。ビットホルダは携帯に便利なビュレットタイプです。手によくフィットするクッショングリップ採用です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
トラスコ品番368-7554
セット内容ビットセット(DR-16)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-116)内容:#2(150)、#2/#2(110)、#2/#2(65)、#0(85)、#1(100)、(+)2/(-)6(135)
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ツインレンチドライバーと使用頻度の高い+/- および六角ビットをセットしました。手のひらにぴったりフィットする滑りのないクッションハンドルです。替ビットホルダは携帯に便利なビュレットタイプです。
用途壁際などのスペースのない場所での作業に最適です。
トラスコ品番368-7490
セット内容替ビットサイズ:(+): #00、#1、#2/(-): 4、5、6/6角: 1.5、2、2.5、3、4
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。
トラスコ品番368-7546
セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~
ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスターサイズ対辺13mm。
レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。
差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。
通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。
早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。
打撃面から離れた所を握ることができるため安全。
貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに
セット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32
適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト
商品構成セット品
関連資料(8.37MB)
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738
セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ラバー)エラストマー
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。
叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。
エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51)
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し
商品構成セット品
関連資料(8.37MB)
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~
なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。
十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。
バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。
ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。
差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。
通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。
天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。
打撃面から離れた所を握ることができるため安全。
貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
付属ビットDBZ-51
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。
対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)55
質量(g)58
対辺(mm)6.35
差込深さ(mm)ビット:9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
商品構成セット品
ビット軸対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)121
質量(g)146
対辺(mm)【対応】6.35
グリップ径(Φmm)38
差込深さ(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-80×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)117
質量(g)138
対辺(mm)【軸】6.35
グリップ径(Φmm)24
対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ
ビット全長(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-90P×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
質量(g)87
対辺(mm)【軸】6.35
対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ
グリップ部(mm)55×36×28
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~
通常のプラスNo.2用ビット付属。
先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。
ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。
差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。
通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。
天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。
打撃面から離れた所を握ることができるため安全。
貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
付属ビット+No.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-90×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
質量(g)87
対辺(mm)【軸】6.35
対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ
グリップ部(mm)55×36×28
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-80P×1、DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)117
質量(g)137
対辺(mm)【軸】6.35
グリップ径(Φmm)24
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
ビット全長(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)55
質量(g)58
対辺(mm)6.35
差込深さ(mm)ビット:9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)82
質量(g)40
対辺(mm)【対応】6.35
グリップ径(Φmm)24
差込深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-80P×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)117
質量(g)138
対辺(mm)【軸】6.35
グリップ径(Φmm)24
対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ
ビット全長(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-90P×1、DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
質量(g)88
対辺(mm)【軸】6.35
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
グリップ部(mm)55×36×28
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-90×1、DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)63.5
質量(g)88
対辺(mm)【軸】6.35
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
グリップ部(mm)55×36×28
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DZ-80×1、DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1
材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)117
質量(g)137
対辺(mm)【軸】6.35
グリップ径(Φmm)24
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
ビット全長(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。全長85mmのコンパクトタイプ
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番368-7716
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)85
質量(g)40
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)30
グリップ長さ(mm)48
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ラチェット機構と早回し機構により、作業能率がアップします。先端着磁。
用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。
トラスコ品番395-4986
取付高(mm)40
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
頭部幅(mm)18
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。