ドライバー :「m1.6 ねじ」の検索結果
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
関連キーワード
スリムタイプの絶縁ドライバー。
IEC/EN 60900に準拠。
手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。
※メイン画像は代表画像です。
仕様●適合ネジ:M6-8●刃先幅(mm):10●刃先厚(mm):1.6●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):181
アズワン品番68-0851-91
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。