ドライバー :「つえ」の検索結果

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁プラスドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31 規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ドライバーセット
ブレードは安心のロック式、簡単脱着刃先にはマグネット付ナイロンケースにはベルトを通せます(ベルト幅:約65mm)IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900 商品構成セット品
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁六角棒ドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ポジドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング