16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
849 税込934
当日出荷

角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番275-9969 セット内容ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

曲らない全鋼全体焼入。これで家庭のネジ締めOK!
材質(グリップ)PP セット内容ドライバー:(-)2.5・(-)5.5・(-)6・(+)0・(+)1・(+)2 質量(g)170 種類セット品 材質(軸)炭素鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(6本組)
549 税込604
5日以内出荷

狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適 セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース 商品構成セット品 関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。
材質(グリップ)PP、TPE タイプレギュラー 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。
用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどに トラスコ品番799-0391 対応六角軸対辺6.35mmビット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC40以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 適合各部詳細:No.2/100/Φ6.3/198/42(A/B/C/D/E) ブラック 質量(g)103 刃先×全長L(mm)2×100
1個
899 税込989
翌々日出荷

噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC41以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 適合各部詳細:No.3/150/Φ8.0/248/42(A/B/C/D/E) グレー 質量(g)146 刃先×全長L(mm)3×150
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC42以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 適合各部詳細:No.2/150/Φ6.3/248/42(A/B/C/D/E) ブラック 質量(g)118 刃先×全長L(mm)2×100
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジピタ1本で3種類のネジを回せます。片手で作業ができるラチェット機構。コンパクトハンドルで強い締め付けができます。
トラスコ品番774-2207 セット内容(+)1・2・3×30/(+)2×(-)6×30 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります