絞り込み
軸貫通
-・あり・なし
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ドライバー

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
4,630件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロユースドライバー エンジニアプロユースドライバーエンジニア(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
差替ドライバー エンジニア差替ドライバーエンジニア(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。種類差替式ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スリム電工ドライバーセット JAPPYスリム電工ドライバーセットJAPPY
999税込1,099
1組(2本)
当日出荷
細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい手になじみやすいボール型グリップ先端にマグネット付き刃先にブラックポイント加工
用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます全長(mm)181.5寸法(Φmm)32先端形状プラス適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-90刃先マグネットマグネット付き色(グリップ)赤(+)、黄(-)
スイスグリップ精密六角ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密六角ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
紫色(グリップエンド)商品構成単品
マグネタイザー サンワサプライマグネタイザーサンワサプライ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7奥行(mm)29
ベクトル貫通ドライバー B-280 ベッセルベクトル貫通ドライバー B-280ベッセル(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌日出荷
押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 ハンマーで叩ける大型ナット。 サックに入る先細形状。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
コンビプラス スタビードライバー ベッセルコンビプラス スタビードライバーベッセル(1件のレビュー)
779税込857
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
時計バンド工具 SUNDRY(角利産業)時計バンド工具SUNDRY(角利産業)(1件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ)真鍮全長(mm)7×20(収納時)質量(g)約20材質(軸)炭素鋼直径×長さL(Φmm×mm)7×125機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップドライバー 240DX ベッセルボールグリップドライバー 240DXベッセル(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から3日以内出荷
高弾力のクッショングリップ! 手のひらにフィットし滑りにくく大きな力が伝わります。 ネジに余裕の締め付け力 クッショングッリプ、+-で色分けされてます。 クロームバナジューム鋼、全身焼入 刃先は高精度のブラックポイント加工
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
メガネ用精密ドライバー E-Valueメガネ用精密ドライバーE-Value(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。材質(グリップ)ステンレス仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納種類精密ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)1.6先端サイズ(#)No.00刃先マグネットなし軸貫通なし
アングルドライバー スリムヘッド PROZONEアングルドライバー スリムヘッドPROZONE(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
予約販売
ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1種類L型ドライバー商品構成単品
2WAYラチェットハンドルセット17pcs GISUKE(タカギ)2WAYラチェットハンドルセット17pcsGISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
859税込945
1セット(17本)
当日出荷
1本2役、ビットとソケット両方まわせる。 ラクラク作業ラチェット式。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ)エスコ
7,260税込7,986
1個
予約販売
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AEセット内容サイズ×軸長:5×100mm・5.5×115mm・7×150mm・8×150mm・10×150mm・13×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS丸ブレードマイナスドライバーBONDHUS
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバーBONDHUS
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパンワゴ端子台操作用ドライバーワゴジャパン
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
木柄貫通マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)木柄貫通マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)
699税込769
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
ビーハTハンドルナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類ナットドライバー商品構成単品
コンパクトラチェット52 ビット28本組 ANEXコンパクトラチェット52 ビット28本組ANEX
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
2WAYウルトラスリムラチェットドライバー trad2WAYウルトラスリムラチェットドライバーtrad(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストレートとベントノーズのダブルヘッド!18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適障害物を回避して手のスペースを確保できる。
セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー種類セット品山数(ギア)15枚先端形状プラス/マイナス/六角強度(Nm)(ラチェット)48.4商品構成セット品立ち上がり角(°)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
キーツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーツールサンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。トラスコ品番851-0981種類特殊形状本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
木柄普通ドライバー ANEX木柄普通ドライバーANEX(2件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から翌々日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ペンシル型メガネ用精密ドライバー ANEXペンシル型メガネ用精密ドライバーANEX(5件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。材質(グリップ)アクリル系、ABSトラスコ品番803-6809セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません質量(g)17タイプペンシル型種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
長軸ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)395質量(g)140種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
プラスドライバー HAMACO(浜田工業)プラスドライバーHAMACO(浜田工業)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
樹脂柄T型トルクスドライバ KTC樹脂柄T型トルクスドライバKTC(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトスタッビドライバセット KTCソフトスタッビドライバセットKTC(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本組)
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂トラスコ品番373-8558セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)80種類セット品グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
パールドライバー エンジニアパールドライバーエンジニア(4件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
全体が小さいので狭い箇所での作業に最適です。
用途狭い箇所での作業に最適です。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)2全長(mm)55質量(g)1.6種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)6.3グリップ長さ(mm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ドライバーセット エンジニア六角ドライバーセットエンジニア
769税込846
1セット(4本組)
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-7147質量(g)57材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット WORKPRO精密ドライバーセットWORKPRO
969税込1,066
1セット
翌日出荷
磁気付きの先端で、ネジをしっかりと保持できます。人間工学に基づいた快適なグリップハンドルで、長時間の作業でも疲れにくいです。
セット内容PH(000・00・0)×50mm、SL(1.5・2・2.5・3)×50mm材質ブレードロッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)112寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142× 17× 17
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット TRUSCOTハンドルボールポイント六角棒レンチ セットTRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
10pcs.ドライバー&六角レンチビット BEST[金物]10pcs.ドライバー&六角レンチビットBEST[金物](1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットと6角レンチビットをセットにしています。
トラスコ品番363-3835セット内容+1, +2, -6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数10点
水栓ドライバー TRUSCO水栓ドライバーTRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷
水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
軸径(Φmm)10Φ刃厚(mm)1.5刃先(mm)18刃先幅寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
PC角軸ドライバー SK11PC角軸ドライバーSK11
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
油汚れに強いマイナス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
ベクトルスタビー差替ドライバー ベッセルベクトルスタビー差替ドライバーベッセル(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。 電動・充電ドライバービットが使える。 家庭でのネジ締めはこれでOK! 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
商品構成単品
T形ドライバー FPCT形ドライバーFPC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
商品構成単品
ボールグリップ差替貫通ドライバー ベッセルボールグリップ差替貫通ドライバーベッセル(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
商品構成単品
デュアルトーン差替ドライバー ベッセルデュアルトーン差替ドライバーベッセル(2件のレビュー)
849税込934
1セット
当日出荷
電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。仕様全身焼入トラスコ品番855-8965セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0637

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー