絞り込み
軸貫通
-・あり・なし
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: ドライバー

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
4,622件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
トラスコ品番595-0492材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)165対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
精密ドライバーセット チャンピオンツール精密ドライバーセットチャンピオンツール
929税込1,022
1セット
当日出荷から5日以内出荷
細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。
用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4軸長(mm)20先端形状プラス・マイナス商品構成セット入数1セット(6本)
ハズセルボールグリップ貫通 ハズセルハズセルボールグリップ貫通ハズセル
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用付属品ハズセルビット(+)2x100材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材ブラック質量(g)121対辺(mm)【ボルスター】10先端形状+商品構成セット品ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm)ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100軸貫通あり
多機能精密ドライバー BEEHIVE スリーアールソリューション多機能精密ドライバー BEEHIVEスリーアールソリューション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
精密機器の修理・メンテナンスに重宝する94種、120個のビット、さらに6種類の修理ツールを取り揃えた多機能ドライバーセット。様々な精密機器の修理・メンテナンスが可能です。
セット内容本体、収納袋材質【ケース】ABS+PPR樹脂【ビット】クロムバナジウム鋼寸法(mm)約160×77(展開時:約227×160×35)質量(g)約700保証期間ご購入日から6ヶ月
ボールドライバー E-ValueボールドライバーE-Value
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)75刃先マグネット先端マグネット付
9本組差し替え式絶縁ドライバーセット Pro-Auto9本組差し替え式絶縁ドライバーセットPro-Auto
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
9本組差替え式絶縁ドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。
セット内容(-)2.5・3.5・5.5・6.5×100mm、(+)No0・No1・No2×100mm、グリップハンドル、クリップホルダー、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)354
スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
キングトニー ユーティリティナイフ KING TONYキングトニー ユーティリティナイフKING TONY(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き
全長(mm)180質量(g)200
ワニドラJr ANEXワニドラJrANEX
729税込802
1本
当日出荷
狭い箇所に使える貫通スタービーなめたネジも新しいネジも両方回せるT型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守りますスパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(-)6×23商品構成単品関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
ミニスタ72 ラチェットドライバーセット ANEXミニスタ72 ラチェットドライバーセットANEX
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース商品構成セット品関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
829税込912
1本
当日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
1000V絶縁。 絶縁耐電圧試験済み(10KV × 10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています)。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 軸が絶縁コーティングされています。 キャンバス生地のツールロール付(300×300mm)。
セット内容<セット内容>:EA552ET-1(#00)、EA552ET-2(#0)、EA552ET-3(#1)、EA552ET-71(1.5×0.45)、EA552ET-72(1.8×0.45)、EA552ET-73(2.0×0.48)、EA552ET-74(2.5×0.5)、EA552ET-75(3.0×0.4)入数:8本組商品構成セット品アズワン品番64-2225-20
六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ドライバ(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から23日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
スイスグリップ精密ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密マイナスドライバー0.3×1.8・0.4×2.5(8128.1.8-60・2.5-80)、スイスグリップ精密プラスドライバー#00・#0(8121.00-60・0-60)質量(g)69商品構成セットアズワン品番65-2491-26
差替式精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式精密ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
セット内容ハンドル(53TELESCOPE)、ブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)、ポジドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、六角ドライバーブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、ヘクスローブ(53T-6-7-120・53T-8-9-120)、ロールケース質量(g)102ブレード長さ(mm)120商品構成セット品
25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型) エスコ25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
仕様マグネット付(ビットの方に磁気帯びています)商品構成単品
クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸 ベッセルクッションスタビー差替ドライバー専用替え軸ベッセル(1件のレビュー)
299税込329
1パック
当日出荷
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123
角長軸ドライバー ベッセル角長軸ドライバーベッセル
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸長450mmの角軸タイプです。 柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。 スパナをかけて強く回すことができます。 強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。 衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
材質(グリップ)アセテート樹脂全長(mm)563質量(g)364材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり
特殊精密ドライバー ANEX特殊精密ドライバーANEX(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トラスコ品番125-0168全長(mm)114質量(g)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバーベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ボールグリップ差替貫通ドライバーグリップ ベッセルボールグリップ差替貫通ドライバーグリップベッセル(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
トラスコ品番102-5944商品構成単品
ボールラチェットドライバー ベッセルボールラチェットドライバーベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
6pcs精密ドライバーセット SATA6pcs精密ドライバーセットSATA
4,898税込5,388
1セット(6本)
当日出荷
セット内容プラス:#0×40mm、#1-2×40mm・マイナス:1.4×40mm、2.0×40mm、2.4×40mm、3.0×40mm商品構成セット品
絶縁ドライバセット KTC絶縁ドライバセットKTC
7,398税込8,138
1セット(4本)
当日出荷
PDEZA-1,2、MDEZA4,5 の4本セットです。 EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
トラスコ品番859-0632規格EN60900商品構成セット品
ウォーターポンプドライバー SK11ウォーターポンプドライバーSK11
789税込868
1本
当日出荷
水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着等、水回りのメンテナンス。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パーフェクトドライバー2 SK11パーフェクトドライバー2SK11
999税込1,099
1本
当日出荷
ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
プラスチック精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)プラスチック精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
319税込351
1本
当日出荷
材質(グリップ)プラスチック仕様軸部焼入種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
Lグリップドライバーミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LグリップドライバーミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに ! 18V対応 パワフルな作業も可能です! 最大トルク65Nm以上 電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません) 作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。
用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めにセット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル商品構成セット品頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)
時計・メガネ用ドライバー GISUKE(タカギ)時計・メガネ用ドライバーGISUKE(タカギ)
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。材質(グリップ)真鍮クロームメッキセット内容時計バンド外し種類精密ドライバー材質(軸)Cr-V商品構成セット品材質(ピン)ステンレス刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバー エスコ2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LW-2種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
フレキシブルナットドライバー BONDHUSフレキシブルナットドライバーBONDHUS
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)11種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブ・ドライバー BONDHUSポジドライブ・ドライバーBONDHUS(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバー5溝 ANEX特殊精密ドライバー5溝ANEX(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
スイスグリップ・プラスドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
可変プライバー SIGNET(シグネット)可変プライバーSIGNET(シグネット)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
ソフトグリップ差替式ドライバー ANEXソフトグリップ差替式ドライバーANEX(1件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー