絞り込み
軸貫通
-・あり・なし
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ドライバー

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
4,630件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラ インパクタ ベッセルメガドラ インパクタベッセル(28件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。種類インパクトドライバー商品構成単品
プラス精密ドライバーセット エンジニアプラス精密ドライバーセットエンジニア(3件のレビュー)
899税込989
1セット(6本組)
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。質量(g)123(ケース含む)種類セット品ケース寸法(mm)80×130×20商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
スリム絶縁ドライバー ANEXスリム絶縁ドライバーANEX(3件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
マイナスドライバー ホーザンマイナスドライバーホーザン(13件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ドライバー ANEXスーパーフィット精密ドライバーANEX(18件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラスタビードライバー ベッセルメガドラスタビードライバーベッセル(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
オフセットラチェットドライバー ANEXオフセットラチェットドライバーANEX(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本組)ほか
当日出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)ANEX(9件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバー カラークッショングリップ付 モノタロウ精密ドライバー カラークッショングリップ付モノタロウ(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(6本組)
当日出荷
ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)140材質(グリップ)真鍮ケース寸法(mm)85×115商品構成セット品刃先マグネットなし
インパクトドライバー ANEXインパクトドライバーANEX(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品商品構成セット品
細軸ドライバー マイナス サンフラッグ(旧:新亀製作所)細軸ドライバー マイナスサンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
148税込163
1本
当日出荷
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。材質(グリップ)硬質プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパークッション貫通ドライバー ベッセルスーパークッション貫通ドライバーベッセル(8件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄スタッビドライバクロス KTC樹脂柄スタッビドライバクロスKTC(19件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。 マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。 グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。 アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番373-3670軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法s(mm)6.3商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO差替ドライバー用ロング両ビットTRUSCO(24件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3商品構成単品
ビスブレーカードライバー ワニドラ ANEXビスブレーカードライバー ワニドラANEX(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
精密用プラスドライバー ANEX精密用プラスドライバーANEX(6件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本 ベッセルボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本ベッセル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2本組です。段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです。メーカー従来品(メーカーNo.225)よりも最大22%軽量化です。速結端子対応刃先です。刃先が触ってわかるエンボス形状です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。仕様刃先マグネット入り軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成セット品
メガドラタガネドライバー 970 ベッセルメガドラタガネドライバー 970ベッセル(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
水栓ドライバー SK11水栓ドライバーSK11(13件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)195種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス精密ドライバーセット エンジニアマイナス精密ドライバーセットエンジニア
899税込989
1セット(6本組)
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。質量(g)123(ケース含む)種類セット品材質(軸)ケース寸法(mm)80×130×20先端形状マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィットスタビードライバー ANEXスーパーフィットスタビードライバーANEX(12件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷
狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番493-6043種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUSボールポイント六角棒ドライバーBONDHUS(12件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリムラチェットドライバー SK11スリムラチェットドライバーSK11(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
精密ドライバーセットJOY ANEX精密ドライバーセットJOYANEX(9件のレビュー)
779税込857
1セット(6本)
当日出荷
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー プラス セット モノタロウ精密ドライバー プラス セットモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1セット(6本組)
当日出荷
時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に材質(グリップ)スチールセット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1質量(g)115種類セット品材質(軸)S45Cケース寸法(mm)80×130本数6商品構成セット品刃先マグネット
板ラチェットDVセット E-Value板ラチェットDVセットE-Value(7件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット種類セット品商品構成セット品
ノンスリップドライバー B-370 ベッセルノンスリップドライバー B-370ベッセル(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
油がついても滑らない! 独自のノンスリップ加工。 貫通型、大型ナット付。ハードな作業に対応。 柄末端には刃先の違いが一目でわかるカラーリング付。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
精密ドライバー マイナス セット モノタロウ精密ドライバー マイナス セットモノタロウ
639税込703
1セット(6本組)
当日出荷
時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に材質(グリップ)スチールセット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5質量(g)114種類セット品材質(軸)S45Cケース寸法(mm)72×130本数6商品構成セット品刃先マグネット
精密ドライバー ANEX精密ドライバーANEX(7件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー (スタビータイプ) ベッセルクリスタラインドライバー (スタビータイプ)ベッセル(7件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マルチドライバーセット E-ValueマルチドライバーセットE-Value(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
プラスチック柄プラスドライバー ANEXプラスチック柄プラスドライバーANEX(5件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーグリップドライバー ベッセルパワーグリップドライバーベッセル(3件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。
材質(グリップ)プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールグリップ絶縁ドライバー ベッセルボールグリップ絶縁ドライバーベッセル
469税込516
1本
当日出荷
段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです 従来品(No.225)よりも最大22%軽量化です 速結端子対応刃先です 刃先が触ってわかるエンボス形状です
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。商品構成単品刃先マグネットあり
8カラードライバーセット KENOH8カラードライバーセットKENOH(7件のレビュー)
499税込549
1セット(8個)
当日出荷
力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き使用頻度の高いサイズをセットに一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット家具等の組み立てにネジ・ビスの締め・緩めにDIYの必需品。
セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐商品構成セット品
精密ドライバーセット ベッセル精密ドライバーセットベッセル(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
商品構成単品
ダイヤモンドプラスドライバー WeraダイヤモンドプラスドライバーWera(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm)6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバ (マイナス)貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ (マイナス)貫通タイプKTC(11件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
SF ウルトラ ミニスタプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF ウルトラ ミニスタプロドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(30件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー