絞り込み
軸貫通
-・あり・なし
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ドライバー

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
4,630件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプKTC(9件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
649税込714
1本
5日以内出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
ポジドライブドライバー No.4600 ベッセルポジドライブドライバー No.4600ベッセル(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
刃先は、高精度のブラックポイント加工。
用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ドライバー パワーグリップ ラチェット式 モノタロウドライバー パワーグリップ ラチェット式モノタロウ(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ラチェットタイプで楽にネジを回せます。 ボールグリップ形状で手にフィットします。
用途ねじの締め付け・緩めに刃部硬度HRC55-60商品構成単品
ラチェットドライバーセット E-ValueラチェットドライバーセットE-Value(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷
輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/ラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
極薄ラチェットドライバー SK11極薄ラチェットドライバーSK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20機能早回し機能商品構成セット品
検電差替6本組ドライバーセット(低圧用) ベッセル検電差替6本組ドライバーセット(低圧用)ベッセル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
低圧用検電ドライバーのセットです。 一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。 ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。 差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。 携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。トラスコ品番777-1428セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル種類セット品材質(ケース)塩ビ商品構成セット品
キーリングドライバー ANEXキーリングドライバーANEX(1件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。トラスコ品番493-7015質量(g)21種類特殊形状材質(軸)鋼板先端形状プラス、マイナス商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
長軸ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)380種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
マグネット付差しかえドライバー ツールメイトジャパンマグネット付差しかえドライバーツールメイトジャパン(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
大きなラバーグリップに(+)(-)差し替えビット付
寸法(mm)200×42×40種類差替式ドライバー先端サイズ(+)No.1・No.2・No.3、(-)6mm商品構成単品
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組み BONDHUSボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組みBONDHUS
3,998税込4,398
1組
当日出荷
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3316質量(g)848種類セット品材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットドライバシリーズ KTCラチェットドライバシリーズKTC(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類セット品六角穴二面幅6.3×8商品構成セット品
調整ドライバー エンジニア調整ドライバーエンジニア(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
用途電子基板の回路調整用に最適です。材質(グリップ)ABS樹脂トラスコ品番368-6957軸径(Φmm)3、4全長(mm)125質量(g)4種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)6.4材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ貫通マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
ビスブレーカードライバーワニドラセット ANEXビスブレーカードライバーワニドラセットANEX(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト質量(g)238
精密ラチェットドライバ ビット5本(先端10種) KTC精密ラチェットドライバ ビット5本(先端10種)KTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
商品構成セット品
電池式ルーター DEEN電池式ルーターDEEN
2,898税込3,188
1本
当日出荷
いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです! ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。 チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。 スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。 単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ! 使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。 ※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意! 標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。 ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
スタビーWPドライバー R型 SK11スタビーWPドライバー R型SK11(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ペンシル型検電ドライバー SK11ペンシル型検電ドライバーSK11(5件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。仕様低圧用、グリップ付種類検電ドライバー電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250商品構成単品
ヘクスローブドライバー TRUSCOヘクスローブドライバーTRUSCO
729税込802
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ウッディドライバー 300 ベッセルウッディドライバー 300ベッセル(5件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。 グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。 油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です材質(グリップ)木樹脂材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
フレキシブルドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)フレキシブルドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
自由に曲がるので壁際作業に便利です。先端のガイドを指で持ってご使用下さい。
用途角や際部分のネジ締め作業に。種類フレキシブルドライバー商品構成単品サイズ(mm)250×40
クッションパワードライバー ANEXクッションパワードライバーANEX(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ペンシル型LED検電ドライバー ANEXペンシル型LED検電ドライバーANEX(5件のレビュー)
739税込813
1セット
当日出荷
一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。
エスコ品番EA707DC-7トラスコ品番309-7544種類検電ドライバー使用範囲交流AC100~240V商品構成単品
超ミニスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ミニスタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ステンレス ドライバー Weraステンレス ドライバーWera(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
割柄ドライバー ANEX割柄ドライバーANEX(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スポット溶接はがし・タイルはがし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。打撃により手の滑りを防止する幅広グリップエンドです。
材質(グリップ)アセチ軸径(Φmm)9種類インパクトドライバーグリップ径(Φmm)36商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クッション差し替えドライバー SK11クッション差し替えドライバーSK11(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。種類差替式ドライバー先端サイズNo.1・No.2ハンドル径(Φmm)43商品構成単品
インパクトドライバー ホーザンインパクトドライバーホーザン(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様左右回転切替式付属品ケースセット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプKTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトラウンドドライバ クロス KTCソフトラウンドドライバ クロスKTC(5件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。 グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は、(+)を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。 軸の材質はCr-Vです。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
839税込923
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ファインミニラチェット ストレートタイプ ベッセルファインミニラチェット ストレートタイプベッセル
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)90.5送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
16PC. 精密ドライバーセット アズワン16PC. 精密ドライバーセットアズワン
1,439税込1,583
1個
当日出荷
PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。 六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。 精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。 六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。
仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5アズワン品番68-4103-94
ドリルポンプ Three AxisドリルポンプThree Axis(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番858-7901高さ(mm)70差込角(mm)6商品構成単品
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
789税込868
1セット(18本)
当日出荷
家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル商品構成セット品付属ビット18本組
ネジバズーカ エンジニアネジバズーカエンジニア(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー関連資料(8.37MB)
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー