ドライバー :「ネジはずし」の検索結果
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
関連キーワード
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしに
トラスコ品番659-7241
セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1
材質本体:CA+TPE ビット:ビット材
全長(mm)105
商品構成セット品
刃先2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー
用途ネジ締め、ネジはずしに
トラスコ品番659-2659
セット内容ボールグリップ貫通…1
材質本体:CA+TPE
全長(mm)105
商品構成単品
軸貫通あり
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに
寸法(mm)(+)3×23
商品構成単品
関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに
寸法(mm)(-)6×23
商品構成単品
関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。
仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用
付属品ハズセルビット(+)2x100
材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材
色ブラック
質量(g)121
対辺(mm)【ボルスター】10
先端形状+
商品構成セット品
ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm)
ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100
軸貫通あり
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラス繊維入り強化プラスチック
叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造!
電気を通さない絶縁体
用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に
軸径(Φmm)6.3
グリップ径(Φmm)42
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP
セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし
トラスコ品番395-9317
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット
材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼
電圧(V)3.7
最大トルク(N・m)約2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300
連続使用時間(時間)約1
バッテリーリチウムイオン電池3.7V
商品構成セット品
トルク(N・m)耐久:約8
充電時間(分)約90
差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。