ドライバー :「ネジ回し」の検索結果

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
関連キーワード
166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205 セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2 種類セット品 商品構成セット品 軸貫通なし
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷

全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
用途狭い箇所でのネジ回しに トラスコ品番395-9333 全長(mm)22 質量(g)10 種類スタビードライバー/差替式ドライバー グリップ径(Φmm)30 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
299 税込329
当日出荷

特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE 種類グリップドライバー ハンドル径(Φmm)42 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9431 種類ハンドル 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1個
919 税込1,011
当日出荷

三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 トラスコ品番469-7693 種類差替式ドライバー 先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm 商品構成単品
1セット
729 税込802
当日出荷

ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
649 税込714
当日出荷

力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 仕様ロング 種類セット品 材質(軸)高級特殊合金鋼 材質(キャップ)PP 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。 材質(グリップ)PP、TPE 軸径(Φmm)4(先端) 種類精密ドライバー/電工ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルのアタッチメントハンドルを外すと6.35mm六角ビットも使用可能。小さな力で大きなトルク。
用途ネジ回し作業に。 セット内容+00・0・1・2 -1.8・3・6mm・錐 商品構成セット品
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しに 材質(グリップ)CA トラスコ品番826-6430 セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース 質量(g)143 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

力の入れやすい差し込みハンドル付き。T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付。ネジ、小物が入る収納ケース付。
用途ネジ回し作業に。 セット内容+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐 商品構成セット品
1個
599 税込659
当日出荷

木柄ハンドルのドライバーです。ハンマーで叩ける座金付です。
用途マイナスネジ回し作業に。 トラスコ品番829-1722 材質炭素鋼、ブナ材 軸径(Φmm)7 全長(mm)255 軸長(mm)125 柄径(Φmm)30 刃先-7 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番469-8622 全長(mm)175(ビット差込時) 質量(g)30 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、PTE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に トラスコ品番469-6174 セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット) 種類セット品 商品構成セット品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASKM-HG1 サイコウビット ANEX 動画あり
ANEXサイコウビット
エコ商品
サイコウビットのハンギングセットです。
用途角・際・スキマのネジ回しに。 トラスコ品番377-9701 セット内容ASKM-1065(2pk)、ASKM-1100(2pk)、ASKM-2065(2pk)、ASKM-2100(3pk)、ASKM-2150(3pk) 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 対辺(mm)6.35 硬度HRC62.5 シャンク径(Φmm)6.35 硬さHRC62.5 商品構成セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12パック)
5,998 税込6,598
当日出荷

携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ)CA トラスコ品番803-6808 セット内容(-)1.8、(+)00、針 タイプMINI 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数3 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
289 税込318
当日出荷

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)POM+アセテート樹脂 トラスコ品番475-3941 セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm 全長(mm)114 質量(g)81 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。 材質(グリップ)本体:真鍮 トラスコ品番829-2351 全長(mm)94 質量(g)12 材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0623
1本
309 税込340
当日出荷

プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番493-7015 質量(g)21 種類特殊形状 材質(軸)鋼板 先端形状プラス、マイナス 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
379 税込417
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
619 税込681
当日出荷

狭い箇所でのねじ回しに 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 ストレート型
トラスコ品番446-0499 セット内容ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2 歯数52 取付高(mm)20 種類セット品 差込角(mm)6.35 頭部幅(mm)16 商品構成セット品
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
849 税込934
当日出荷

これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。 材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP 先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6 先端形状プラス・マイナス 刃先マグネット先端マグネット付
1本
319 税込351
当日出荷

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168 セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm 種類セット品 商品構成セット品 軸貫通なし
1セット(3本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

JRD-2610 ラチェットドライバー JAPPY 動画あり
電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式。指先で回しやすい早回しハンドル。72枚ギアで軽いラチェット。誤操作を防ぐスイッチ形状。固定モードで強力本締め。ガタツキが少ない
用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です 商品構成単品 差込口6.35mm六角 アズワン品番64-8914-89 ギア数72 色(グリップ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-57
1本
625 税込688
翌日出荷

全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。 材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP 軸長(mm)22 刃先マグネット先端マグネット付
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-59
1本
625 税込688
翌日出荷

ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。 セット内容本体、ビット(+2×50mm) 寸法(mm)65×40×40 ブラック/イエロー タイプ差替えタイプ 先端サイズNo.2 口径(Φmm)差込:6.35用 先端形状プラス(+) 適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応) ビット全長(mm)50 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2226-54
1本
580 税込638
翌日出荷

ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。 セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。 寸法(mm)65×40×40 ブラック/イエロー タイプビットセット、差替えタイプ 口径(Φmm)差込:6.35用 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応) 先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0 ビット全長(mm)50 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
1,490 税込1,639
4日以内出荷

各種精密機器のネジ回し作業にあると便利なドライバーセットです。通信機器などのネジ回しに最適です。コンピューター、ゲーム機、カメラ、時計等の精密機器にも使用できます。
用途ネジ締め・緩め作業。 材質(グリップ)ハンドル柄部:ABS樹脂 セット内容+00・+000・Y型1.8・Y型2.6・P2(0.8mm)・P5(1.2mm) 材質(軸)ビット:炭素工具鋼 商品構成セット品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-58
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-56
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2227-04
1本
580 税込638
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2226-53
1本
625 税込688
翌日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります