ドライバー :「ローレット加工」の検索結果

ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガドラ ポジドライバー ベッセル 動画あり
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸は早回しに便利なローレット加工。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 商品構成単品
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)144(ケース含む) 種類セット品 ケース寸法(mm)90×135×23 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
799 税込879
当日出荷

パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)123(ケース含む) 種類セット品 ケース寸法(mm)80×130×20 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)123(ケース含む) 種類セット品 材質(軸) ケース寸法(mm)80×130×20 先端形状マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 材質(軸) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。 種類精密ドライバー/六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。 早回しに便利なローレット加工。
材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ 商品構成単品
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密作業に大変便利です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
用途微細なネジの締め付け、緩め作業、時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立。 商品構成セット品
1セット(6本)
429 税込472
当日出荷

さび付いたネジの緩め作業や強く締める作業に最適。なめてしまったネジを抜きとれます。本体はすべりにくいローレット加工
用途ネジの締め付け、ゆるめ作業に セット内容ビット:PH1/PH2/PH3/No.1/No.2/No.3
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
用途微細なネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)鉄(クロームメッキ) 材質(軸)ニッケルクロームモリブデン鋼(焼入れ処理) 商品構成セット品
1セット(6本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細軸・ロングタイプです。早回しに便利なローレット加工付です。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。
用途ねじ締め作業。 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品
1本
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密ドライバーセットシルバー 6本組は、細なネジの取付け、取り外しに最適なドライバーセットです。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途微細なネジの取付け、取り外しに。 付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0 商品構成セット品
1セット(1セット)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

精密ドライバーセットカラー 6本組は、微細なネジの取付け、取り外しに最適なドライバーセットです。ラバーグリップで手になじみやすく、ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途微細なネジの取付け、取り外しに。 付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0 商品構成セット品
1セット(1セット)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5951 全長(mm)100 質量(g)12 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先1IPR
1本
999 税込1,099
当日出荷

通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮します。ローレット加工付きのため、滑りにくく、力を伝えやすいです。マグネット付きのため、ネジを落としにくいです。作業中に不使用側が手に干渉しにくいような、本体の曲げ加工にしています。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 種類オフセットドライバー 商品構成単品
1本
259 税込285
当日出荷

アダプター及びビットソケット 計5点セット ベアリング&バネ付ビット 着脱受口機構は確実 ローレット加工は手元早廻しOK 正転 ー 逆転 ー 停止 ラチェット機構 ラチェット切換えノブはプラスチック(絶縁安全機構) ソフトグリップ(特殊プラスチック) 強度・耐久力抜群/高級ハイインパクト樹脂
セット内容本体、ビット(+)(-)、ソケット8mm、10mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5952 全長(mm)100 質量(g)12 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
989 税込1,088
翌日出荷

狭い箇所に適した短軸仕様。 Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状。 防錆力と刃先精度を両立させるシャンパンゴールドメッキ仕上げ。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 マグネット入りで狭い箇所でもねじを落とさず作業できる。 グリップはローレット加工で力をしっかり伝えて滑らない。
用途狭い場所でのネジ締め作業に。 種類オフセットドライバー 商品構成単品 軸貫通なし
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3) 先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス 商品構成セット品
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります