2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

強度区分5・6・8。 両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。 ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ 質量(kg)2 刃幅(mm)14,16 適合ナット10-36 アズワン品番64-2233-18
1個
69,100 税込76,010
翌日出荷

『ねじ山修正器/引抜・除去工具』には他にこんなカテゴリがあります