ねじ山修正器 :「ねじやま」の検索結果
ボルトやナットのネジ山が曲がるとき、潰れたときに必要な工具が、ねじ山修正器です。ねじ山を修正する工具には、ねじ山修正ヤスリやネジ山修正器などがあります。ねじ山修正ヤスリは、ネジ山に応じたピッチのヤスリで目立てを行うヤスリです。ネジ山修正器は壊れたネジ山部を挟んでネジ山を修正。ねじ山修正ヤスリには8種類程度のピッチに対応した部位に分かれ、また内ネジ用と外ネジように分かれているため、修正するネジ山に応じて使い分けることが重要です。ねじ山修正器は、対応できるネジのサイズにより工具が異なります。出張してネジ山を整備する際は、ねじ山修正工具セットが便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm
セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
つぶれたねじ山を修正する工具です。
プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm
セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。
アズワン品番64-2234-88
1組
¥90,000
税込¥99,000
8日以内出荷
1個
¥17,100
税込¥18,810
8日以内出荷
※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用
アズワン品番65-9267-14
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌々日出荷
新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。
用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。
セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個
アズワン品番64-2235-19
適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。