ねじ山修正器 :「インチネジ」の検索結果

ボルトやナットのネジ山が曲がるとき、潰れたときに必要な工具が、ねじ山修正器です。ねじ山を修正する工具には、ねじ山修正ヤスリやネジ山修正器などがあります。ねじ山修正ヤスリは、ネジ山に応じたピッチのヤスリで目立てを行うヤスリです。ネジ山修正器は壊れたネジ山部を挟んでネジ山を修正。ねじ山修正ヤスリには8種類程度のピッチに対応した部位に分かれ、また内ネジ用と外ネジように分かれているため、修正するネジ山に応じて使い分けることが重要です。ねじ山修正器は、対応できるネジのサイズにより工具が異なります。出張してネジ山を整備する際は、ねじ山修正工具セットが便利です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。 寸法D(mm)51 寸法L(mm)241 寸法W(mm)343 セット数50個 材質焼入合金鋼 セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース トラスコ品番250-5666
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。
トラスコ品番354-8082 セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付 質量(g)320 刃先角度(°)60
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース 材質焼入合金鋼 質量(g)2000 寸法L(mm)241 寸法D(mm)51 寸法W(mm)343 コード250-5666 アズワン品番65-1964-97
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

JTCネジ山修正機
エコ商品
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山修正器 モノタロウ 動画あり
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正 材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ) 対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ) 刃角(°)55 硬度HRC62 材質(刃)高炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付 被削材鉄、アルミ 材質(刃)ハイス鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ) トラスコ品番112-7349 質量(g)553 対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ 刃先60°
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16) トラスコ品番112-7331 質量(g)242 対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ 刃先60°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ノガNes5
メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。
用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。 仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用 付属品60°刃(1ペア)
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

『ねじ山修正器/引抜・除去工具』には他にこんなカテゴリがあります