パイプカッター :「4枚刃 配管」の検索結果
130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。
トラスコ品番451-5005
種別パイプカッタ
幅(mm)175
全長(mm)710
質量(kg)9.07
高さ(mm)61
能力(inch)2 1/2~4
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
全旋回が不可能な場所での作業用に設計。
42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50
付属品強力型替刃4枚
トラスコ品番451-4998
全長(mm)421
質量(kg)3.1
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。
強力型替刃4枚を標準装備。
2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。
42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。
質量(kg)3.1
呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50
適合替刃41082
呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2
モデル番号:42-WCP
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
130°回転により、狭い場所でも切断可能です。
補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。
大口径管用です。
最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。
切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用
トラスコ品番451-6265
セット内容補助ハンドル
全長(mm)950
適合替刃75562
モデル466
切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。
切断能力6~8インチ(150~200mm)
仕様標準替刃35707
トラスコ品番406-7266
全長(mm)930
質量(kg)15.2
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用フレームです。
トラスコ品番149-5844
適合機種42-A
質量(kg)1.71
品名フレーム
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。
トラスコ品番149-5846
適合機種42-A
幅(mm)162.6
高さ(mm)61
質量(g)712.8
品名スクリューハンドル
奥行(mm)340.4
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールハウジングです。
トラスコ品番149-5845
適合機種42-A
質量(g)513
品名ハウジング
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。
トラスコ品番149-5848
適合機種42-A
質量(g)90.8
品名ホイールピン
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。