絞り込み
切断能力(Φmm)
- 40(1)
- 50(1)
- 61(2)
- 89(1)
- 216(1)
- その他(1)
ブランド
- REX(レッキス工業)
- RIDGID(日本エマソン)(25)
- エスコ(18)
- MCC(松阪鉄工所)(9)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- カクダイ(6)
- ハゼット(5)
- Virax(5)
- ベストツール(3)
- オンダ製作所(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- GRIP-ON TOOLS S.A(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- SSPOWER(1)
- TBC(タブチ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- コジット(1)
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
40(1)
50(1)
61(2)
89(1)
216(1)
その他(1)

カットマン RB50
REX(レッキス工業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。用途鋼管用トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ切断能力1/2~2inch(21~61mm)
ドレン管カッタ65
REX(レッキス工業)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現しました。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし本体質量(g)1430適合パイプ空調ドレン用結露防止層付、硬質塩化ビニル管、空調ドレン用結露防止層付、硬質ポリ塩化ビニル管適合パイプ呼び径50・65
No.2 リンク型パイプカッター
REX(レッキス工業)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷狭い場所での切断作業に最適です。用途ねずみ鋳鉄管の切断トラスコ品番809-4493全長(mm)680質量(kg)12.7切断能力8inch(216mm)適合パイプねずみ鋳鉄管適合管75~200
C3 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断トラスコ品番809-4762全長(mm)490~570質量(kg)3.8タイプ3枚刃タイプ切断能力1~3inch(34~89mm)適合替刃K-3W
C2 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断トラスコ品番809-4761全長(mm)455~520質量(kg)2.5タイプ3枚刃タイプ切断能力1/8~2inch(10~61mm)適合替刃K-2W