絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RIDGID(日本エマソン)(25)
  • RS PRO(13)
  • KNIPEX(クニペックス)(10)
  • MCC(松阪鉄工所)(9)
  • REX(レッキス工業)(8)
  • カクダイ(7)
  • ハゼット(5)
  • Virax(5)
  • ベストツール(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • オンダ製作所(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • VICTOR(花園工具)(1)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(1)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • SSPOWER(1)
切断能力(Φmm)
  • 6~42(1)
  • 6~75(1)
  • 25(1)
  • 35(2)
  • 101(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) エスコΦ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)エスコ(1件のレビュー)
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
替 刃(EA338C用/1枚) エスコ替 刃(EA338C用/1枚)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338C-1
パイプカッター(4枚刃) エスコパイプカッター(4枚刃)エスコ
258,200税込284,020
1個
当日出荷
鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6アズワン品番65-2114-78
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
11,800税込12,980
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコパイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
パイプカッター (PP・PE管用) エスコパイプカッター (PP・PE管用)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼
パイプカッター (PP・PE管用) エスコパイプカッター (PP・PE管用)エスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。
適合PP・PE管、管外径:2”~5”全長(mm)340質量(kg)2材質(本体)アルミニウム肉厚(mm)最大:13材質(刃)合金鋼
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
プラスチックパイプカッター ホースカッター エスコプラスチックパイプカッター ホースカッターエスコ
3,450税込3,795
1枚
翌日出荷
仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
9,810税込10,791
1丁
翌日出荷
きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット) エスコパイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)
パイプカッター(4枚刃) エスコパイプカッター(4枚刃)エスコ
302,800税込333,080
1個
翌日出荷
鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
パイプカッター(3枚刃) エスコパイプカッター(3枚刃)エスコ
134,000税込147,400
1個
当日出荷
360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2アズワン品番65-2114-75
パイプカッター(1枚刃) エスコパイプカッター(1枚刃)エスコ
134,000税込147,400
1個
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2アズワン品番65-2114-74
パイプカッター(1枚刃) エスコパイプカッター(1枚刃)エスコ
89,800税込98,780
1個
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9アズワン品番65-2114-73
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
Φ38-101mm パイプカッター(チェーン式) エスコΦ38-101mm パイプカッター(チェーン式)エスコ
174,300税込191,730
1個
翌日出荷
頭上や既設管の切断に最適です
全長(mm)292質量(kg)6.1切断能力(Φmm)38~101アズワン品番64-2205-95
6-35mmプラスチックパイプカッター エスコ6-35mmプラスチックパイプカッターエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
切断能力(mm)直径6/35仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。全長(mm)185
替 刃(EA339RG-2用/1枚) エスコ替 刃(EA339RG-2用/1枚)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339RG-2C
替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚) エスコ替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339BB-1
替 刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚) エスコ替 刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚)エスコ
2,250税込2,475
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA339AB-4
替 刃(EA338RC用/1枚) エスコ替 刃(EA338RC用/1枚)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338RC-1
替 刃(EA338FD用/1枚) エスコ替 刃(EA338FD用/1枚)エスコ
2,860税込3,146
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA338FD-1
替 刃(EA338BF用/1枚) エスコ替 刃(EA338BF用/1枚)エスコ
8,950税込9,845
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338BF-1
替 刃(EA338AK-10,20用/1枚) エスコ替 刃(EA338AK-10,20用/1枚)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338AK-10B
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
7,700税込8,470
1枚
翌日出荷
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
10,500税込11,550
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
パイプカッター エスコパイプカッターエスコ
2,600税込2,860
1枚
翌日出荷
EA339RG-11用替刃。
刃長(mm)24刃幅(mm)18
パイプカッター エスコパイプカッターエスコ
52,000税込57,200
1台
翌日出荷
狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
管種適合:鋼管
パイプカッター エスコパイプカッターエスコ
3,600税込3,960
1枚
翌日出荷
EA339RG-13用替刃。
刃長(mm)29.5刃幅(mm)16

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

パイプカッター