絞り込み
切断能力(Φmm)
- 6~42(1)
- 6~75(1)
- 25(1)
- 35(2)
ブランド
- エスコ
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- MCC(松阪鉄工所)(9)
- REX(レッキス工業)(8)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- カクダイ(6)
- ハゼット(5)
- Virax(5)
- ベストツール(3)
- オンダ製作所(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- GRIP-ON TOOLS S.A(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- SSPOWER(1)
- TBC(タブチ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- コジット(1)
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6~42(1)
6~75(1)
25(1)
35(2)

Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
エスコ(1件のレビュー)¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
プラスチックパイプカッター
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
プラスチックパイプカッター ホースカッター
エスコ¥3,450税込¥3,7951枚翌日出荷仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
プラスチックパイプカッター
エスコ¥9,810税込¥10,7911丁翌日出荷きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
フレキ管カッター
エスコ¥11,800税込¥12,9801丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
フレキ管カッター
エスコ¥10,500税込¥11,5501丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷ブレードにバリ取り用のミゾ付き。材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)
6-35mmプラスチックパイプカッター
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。全長(mm)185切断能力(mm)直径6/35