絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 6~42(1)
  • 6~75(1)
  • 25(1)
  • 35(2)
  • 101(1)
ブランド
  • エスコ
  • RIDGID(日本エマソン)(26)
  • RS PRO(13)
  • KNIPEX(クニペックス)(10)
  • MCC(松阪鉄工所)(9)
  • REX(レッキス工業)(8)
  • カクダイ(7)
  • ハゼット(5)
  • Virax(5)
  • ベストツール(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • オンダ製作所(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • VICTOR(花園工具)(1)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(1)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • SSPOWER(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
6~42(1)
6~75(1)
25(1)
35(2)
101(1)
  • パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコ

    パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌々日出荷
    家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
    仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
  • Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) エスコ

    Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

    エスコ(1件のレビュー)
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷
    大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
    エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
  • パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット) エスコ

    パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
    材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)
  • パイプカッター (PP・PE管用) エスコ

    パイプカッター (PP・PE管用)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌々日出荷
    ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
    適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼
  • パイプカッター (PP・PE管用) エスコ

    パイプカッター (PP・PE管用)

    エスコ
    37,300税込41,030
    1個
    翌々日出荷
    ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。
    適合PP・PE管、管外径:2”~5”全長(mm)340質量(kg)2材質(本体)アルミニウム肉厚(mm)最大:13材質(刃)合金鋼
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
  • プラスチックパイプカッター ホースカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター ホースカッター

    エスコ
    3,450税込3,795
    1枚
    翌日出荷
    仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    9,810税込10,791
    1丁
    翌日出荷
    きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
    材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
  • フレキ管カッター エスコ

    フレキ管カッター

    エスコ
    11,800税込12,980
    1丁
    翌日出荷
    ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
    全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    7,700税込8,470
    1枚
    翌日出荷
  • フレキ管カッター エスコ

    フレキ管カッター

    エスコ
    10,500税込11,550
    1丁
    翌日出荷
    ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
    全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    2,600税込2,860
    1枚
    翌日出荷
    EA339RG-11用替刃。
    刃長(mm)24刃幅(mm)18
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    52,000税込57,200
    1台
    翌日出荷
    狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
    管種適合:鋼管
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    3,600税込3,960
    1枚
    翌日出荷
    EA339RG-13用替刃。
    刃長(mm)29.5刃幅(mm)16
  • パイプカッター(4枚刃) エスコ

    パイプカッター(4枚刃)

    エスコ
    302,800税込333,080
    1個
    翌日出荷
    鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
  • パイプカッター(4枚刃) エスコ

    パイプカッター(4枚刃)

    エスコ
    258,200税込284,020
    1個
    当日出荷
    鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
    仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
  • パイプカッター(3枚刃) エスコ

    パイプカッター(3枚刃)

    エスコ
    134,000税込147,400
    1個
    当日出荷
    360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
    仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
  • パイプカッター(1枚刃) エスコ

    パイプカッター(1枚刃)

    エスコ
    134,000税込147,400
    1個
    当日出荷
    2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
    仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
  • パイプカッター(1枚刃) エスコ

    パイプカッター(1枚刃)

    エスコ
    89,800税込98,780
    1個
    当日出荷
    2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
    仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
  • Φ38-101mm パイプカッター(チェーン式) エスコ

    Φ38-101mm パイプカッター(チェーン式)

    エスコ
    174,300税込191,730
    1個
    翌日出荷
    頭上や既設管の切断に最適です
    全長(mm)292質量(kg)6.1切断能力(Φmm)38~101
  • 6-35mmプラスチックパイプカッター エスコ

    6-35mmプラスチックパイプカッター

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    切断能力(mm)直径6/35仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。全長(mm)185
  • 替 刃(EA339RG-2用/1枚) エスコ

    替 刃(EA339RG-2用/1枚)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339RG-2C
  • 替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚) エスコ

    替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339BB-1
  • 替 刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚) エスコ

    替 刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339AB-4
  • 替 刃(EA338RC用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338RC用/1枚)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA338RC-1
  • 替 刃(EA338C用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338C用/1枚)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA338C-1
  • 替 刃(EA338BF用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338BF用/1枚)

    エスコ
    8,950税込9,845
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA338BF-1
  • 替 刃(EA338AK-10,20用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338AK-10,20用/1枚)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA338AK-10B

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

パイプカッター