絞り込み
切断能力(Φmm)
- 6~42(1)
- 6~75(1)
- 25(1)
- 35(2)
- 101(1)
ブランド
- エスコ
- RIDGID(日本エマソン)(25)
- RS PRO(13)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- MCC(松阪鉄工所)(9)
- REX(レッキス工業)(8)
- カクダイ(7)
- ハゼット(5)
- Virax(5)
- ベストツール(3)
- イチネンTASCO(2)
- オンダ製作所(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- GRIP-ON TOOLS S.A(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- SSPOWER(1)
- ブランドをもっと見る
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6~42(1)
6~75(1)
25(1)
35(2)
101(1)

Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
エスコ(1件のレビュー)¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌々日出荷家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷ブレードにバリ取り用のミゾ付き。材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)![[PP・PE管用]チューブカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71315959-260209-02.jpg)
[PP・PE管用]チューブカッター
エスコ¥21,000~税込¥23,100~1個翌々日出荷ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。材質(本体)アルミニウム材質(刃)合金鋼
プラスチックパイプカッター
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
プラスチックパイプカッター ホースカッター
エスコ¥3,450税込¥3,7951枚翌日出荷仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
プラスチックパイプカッター
エスコ¥9,810税込¥10,7911丁翌日出荷きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
フレキ管カッター
エスコ¥11,800税込¥12,9801丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
フレキ管カッター
エスコ¥10,500税込¥11,5501丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
パイプカッター(4枚刃)
エスコ¥302,800~税込¥333,080~1個翌日出荷鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
パイプカッター(4枚刃)
エスコ¥258,200税込¥284,0201個当日出荷鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
パイプカッター(3枚刃)
エスコ¥134,000税込¥147,4001個当日出荷360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
パイプカッター(1枚刃)
エスコ¥134,000税込¥147,4001個当日出荷2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
パイプカッター(1枚刃)
エスコ¥89,800税込¥98,7801個当日出荷2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
6-35mmプラスチックパイプカッター
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。全長(mm)185切断能力(mm)直径6/35







![[PP・PE管用]チューブカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71315959-260209-02.jpg)