パイプカッター :「大口径 鋼管」の検索結果

電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
1個
260,400 税込286,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6 アズワン品番65-2114-78
1個
192,900 税込212,190
当日出荷

『配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング