絞り込み
切断能力(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(2)
- 35(3)
- 40(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- エスコ(27)
- RIDGID(日本エマソン)(25)
- RS PRO(13)
- MCC(松阪鉄工所)(9)
- REX(レッキス工業)(8)
- カクダイ(7)
- ハゼット(5)
- Virax(5)
- ベストツール(3)
- イチネンTASCO(2)
- オンダ製作所(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- GRIP-ON TOOLS S.A(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- SSPOWER(1)
- ブランドをもっと見る
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
20(1)
25(1)
32(2)
35(3)
40(1)

パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。付属品替刃1枚全長(mm)260品番バリ取り部品:9039-02V02質量(g)375切断能力(Φmm)6-35材質(刃)高品質ボールベアリング鋼材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属アズワン品番65-0302-84適合替刃品番:9039-02V01
パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)4-20材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-82適合替刃品番:9029-01
コルゲートパイプカッター
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)74切断能力(Φmm)13~32
コルゲートパイプカッターストリッパーツキ
KNIPEX(クニペックス)¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)46切断能力(Φmm)13~32
パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)12-25材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-83適合替刃品番:9029-01
プラスチックパイプ用カッター
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処トラスコ品番835-5193質量(g)583使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35ブレード長さ(mm)35
コンポジットパイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。トラスコ品番835-5149質量(g)500使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0ブレード長さ(mm)40
コンポジット・フレキ管カッター
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。トラスコ品番828-0652質量(g)332使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0ブレード長さ(mm)25