パイプねじ切機 :「ペン」の検索結果
パイプねじ切機は、パイプにネジを切るための工具です。ネジを切る刃の組み合わせチェーザをダイヘッドという装置に組み込み、自動ネジ切機に装着しパイプのネジを切っていきます。チェーザにはネジの大きさに応じた種類があり、そのチェーザに対応したダイヘッドを選びましょう。自動ネジ切機には主軸の変動を抑える装置が組み込まれ、高精度で規格にあったネジ付きパイプを生産できます。工事現場などで、手作業でネジ切りを行うには、パイプバイスが必要。パイプバイスは車上に取り付けも可能ですが、三脚を用いて簡単にネジ切りをすることができます。
関連キーワード
商品豆知識
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)車輪径×幅:100×69
使用温度範囲(℃)-5~60
軸長(mm)19
耐荷重(kg)20
取付高H(mm)118~125
ねじサイズW3/8×山16
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。