14ページ目: パイプねじ切機

パイプねじ切機は、パイプにネジを切るための工具です。ネジを切る刃の組み合わせチェーザをダイヘッドという装置に組み込み、自動ネジ切機に装着しパイプのネジを切っていきます。チェーザにはネジの大きさに応じた種類があり、そのチェーザに対応したダイヘッドを選びましょう。自動ネジ切機には主軸の変動を抑える装置が組み込まれ、高精度で規格にあったネジ付きパイプを生産できます。工事現場などで、手作業でネジ切りを行うには、パイプバイスが必要。パイプバイスは車上に取り付けも可能ですが、三脚を用いて簡単にネジ切りをすることができます。
576件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービスチー用エルボクランプ MCC(松阪鉄工所)サービスチー用エルボクランプMCC(松阪鉄工所)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.0呼び25、30、50適合材90°エルボ
ソケットエルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
エルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)エルボチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)75、100、(レジューサー)100×75、(チーズ・異径チーズ)75、100、75×30、75×50、100×30、100×50、100×75適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
エルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)エルボチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
エルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)エルボチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ガス用ポリエチレン管工具90°エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.2呼び25、30適合材90°エルボ、チーズ
サドルクランプ MCC(松阪鉄工所)サドルクランプMCC(松阪鉄工所)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具サドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材サドル、サービスチー
ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
固定リング MCC(松阪鉄工所)固定リングMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406質量(kg)2.6タイプチェーンタイプ呼び50~100適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
サドルチェーンクランプ MCC(松阪鉄工所)サドルチェーンクランプMCC(松阪鉄工所)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボクランプMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具トラスコ品番758-7341質量(kg)1.3呼び50適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー質量(kg)7.1呼び75、100、150適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバートラスコ品番758-7350質量(kg)5.5呼び50、75、100適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
ソケットチーズクランプ(スライドタイプ) MCC(松阪鉄工所)ソケットチーズクランプ(スライドタイプ)MCC(松阪鉄工所)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、チーズ、キャップ
ソケットクランプ(スライドタイプ) MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ(スライドタイプ)MCC(松阪鉄工所)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
ソケットクランプ(ドラムタイプ) MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ(ドラムタイプ)MCC(松阪鉄工所)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用) ネグロス電工マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用)ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用) ネグロス電工ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合FKRS-□用(穴あけ寸法Φ6)
全ネジカッター本体 マーベル全ネジカッター本体マーベル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
全ネジカッター替刃セット マーベル全ネジカッター替刃セットマーベル
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合材3/8W 全ネジ(軟鋼)
全ネジカッター&パンチャー マーベル全ネジカッター&パンチャーマーベル
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で。
付属品3/8W全ネジカッター、Φ10.5パンチセット全長(mm)605質量(kg)7.6
マックツール(デッキプレート穴あけ工具) ネグロス電工マックツール(デッキプレート穴あけ工具)ネグロス電工
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合デッキプレート(板厚1.2mmまで)
手動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッド付パイプマシン S40AREX(レッキス工業)
299,800税込329,780
1台
予約販売
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2トラスコ品番298-1653質量(kg)32.5電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)ダイヘッドMCC(松阪鉄工所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種BMK0001質量(kg)1.9
ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)ダイヘッドMCC(松阪鉄工所)
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番367-3065適合機種025型質量(kg)2.9寸法自動切上1/2~1
ウルトラフィット アサダウルトラフィットアサダ
55,980税込61,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
本体が薄く、エルボの固定が簡単です。 配管接触部にステンレス材料を使用しているため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用できます。
用途パイプとパイプ、継手の、迅速で正確な固定・芯出し・仮付けに。
ラチェット式オスタ型パイプねじ切器 REX(レッキス工業)ラチェット式オスタ型パイプねじ切器REX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548質量(kg)12ねじ切り能力1/2~2適合パイプ水道・ガス管用
寸切カッター スーパーツール寸切カッタースーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。トラスコ品番331-7943全長(mm)765質量(kg)4.1切断能力(軟鋼)W3/8
ズンギリ長ネジカッター替刃(3/8”) スーパーツールズンギリ長ネジカッター替刃(3/8”)スーパーツール
6,898税込7,588
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番283-6599適合機種NK3W質量(g)30質量(g/個)15
ズンギリボルトカッター替刃 HIT(ヒット)ズンギリボルトカッター替刃HIT(ヒット)
4,998税込5,498
1組
当日出荷から4日以内出荷
適合本体TRC-BODY、TRCW-BODY質量(g/組)30質量(g)30
スーパートロニック2 アサダスーパートロニック2アサダ
229,800税込252,780特価
1台
当日出荷
トラスコ品番256-6559質量(kg)7.2
2RC用チェーザ REX(レッキス工業)2RC用チェーザREX(レッキス工業)
5,898税込6,488
1組
当日出荷
質量(g)250
水道・ガス管用ビーバーダイヘッド(自動) アサダ水道・ガス管用ビーバーダイヘッド(自動)アサダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
手動ダイヘッド アサダ手動ダイヘッドアサダ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番275-9772質量(kg)4.2寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
ボルトねじ用チェーザ アサダボルトねじ用チェーザアサダ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ボルトねじ用質量(g)300質量(g/セット)300
3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-106
1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-104
1インチ1/4 ダイヘッド&チェザー エスコ1インチ1/4 ダイヘッド&チェザーエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-12
手動切上ダイヘッド REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッドREX(レッキス工業)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用その他チェーザは別売りです。
パイプねじ切機